Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd Satin Chrome | AE3QBW 5ENY1

ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd Satin Chrome

På lager
Vare: AE3QBW Modell: 4550L-01-130Kryssref: 5ENY1
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
2 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2.75 "
SylinderDobbel
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-1/4"
Klasse2
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeTungt arbeid
Strike Dim.2.75 "
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSylinderFor dørtykkelseKlasseSakKeyway TypePris
ADAMS RITE 4550R-01-121 Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121Dobbelt SFIC1-5 / 8 "til 2"1Deadbolt Mindre sylinderBeste F3 015 NOK
ADAMS RITE 4550R-01-130 Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AE3QBU 5ENX9 4550R-01-130Dobbelt SFIC1-3/8" to 1-3/4"2Deadbolt Mindre sylinderBeste F2 879 NOK
ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd Satin Chrome | AE3QBV 5ENY0 4550L-01-121Dobbel1-5 / 8 "til 2"1deadboltSchlage C2 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd Satin Chrome
2 896 NOK / enhet