Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome | AB9QYQ 2EUX8

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome

På lager
Vare: AB9QYQ Modell: MS1850S-310-313Kryssreferanse: 2EUX8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 095 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakdeadbolt
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-5 / 8 "til 2"
Dimensjon foran1-1/8" x 2-1/4"
Klasse1
TastingTastet annerledes
Keyway TypeSchlage C
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Pins6
SikkerhetstypeTungt arbeid
Strike Dim.2.75 "
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.639
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKeyway TypeBaksideSylinderMaterialeStrike Dim.FinishFor dørtykkelseKlassePris
ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Medium Duty Satin Chrome | AB9QYK 2EUX2 4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"ensligMessing1 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2557NOK
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt Mindre sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Beste F2.75 "Dobbelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 095 NOK
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Medium-duty aluminium | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"ensligAluminum1 "x 2-1 / 4"Sateng aluminium1-3/8" to 1-3/4"21 095 NOK
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Nøkkelkontroll Deadbolt Medium messing | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"ensligMessing1 "x 2-1 / 4"Messing1-3/8" to 1-3/4"21 095 NOK
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Beste F2.75 "Enkelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 095 NOK
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd Satin Chrome | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C2.75 "ensligMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 095 NOK
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadbolt Mindre Sylinder Heavy Duty Satin Chrome | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Beste F2.75 "Dobbelt SFICMessing2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"11 075 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd Satin Chrome
1 095 NOK / enhet