Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE 4089-00-130 Nøkkelkontroll Deadbolt Medium-duty Satin Chrome | AB9QYL 2EUX3

ADAMS RITE 4089-00-130 Nøkkelkontroll Deadbolt Medium-duty Satin Chrome

På lager
Vare: AB9QYL Modell: 4089-00-130Kryssreferanse: 2EUX3

Få tak i det Mai 6, mandag
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvsluttindikator
Bakside2-3/8" or 2-3/4"
Sylinderenslig
FinishSatin Chrome
For dørtykkelse1-3/8" to 1-3/4"
Dimensjon foran1 "x 2-1 / 4"
Klasse2
TastingTastekontroll
Keyway TypeKW1 + KC
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeMessing
Antall nøkler2
Pins6
SikkerhetstypeMedium Duty
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8310000000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBaksideSylinderFor dørtykkelseKlasseTastingKeyway TypeStrike Dim.Pris
ADAMS RITE 4089-00-121 Utgangsindikator Hd Satin Chrome | AB9QYM 2EUX4 4089-00-1212.75 "Enkelt SFIC1-5 / 8 "til 2"1Tastet annerledesBeste F2.75 "788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-130 Nøkkelkontroll Deadbolt Medium-duty Satin Chrome
855NOK / enhet