PARKER Sylindermonteringsutstyr

filtre

PARKER -

Aluminiumskinner for stang

Parkers gaffelstangsett er designet for montering av pneumatiske sylindre i hydrauliske applikasjoner. Disse settene inkluderer en dreietapp, stanggaffel, to holderringer og en låsemutter for rask montering. Disse enhetene har aluminiumskonstruksjon for utmerket korrosjonsmotstand, lav tetthet og formbarhet. Stangspalten aksepterer pinnen ved hjelp av holderringene og mutteren for å holde sammenstillingen sikkert, og gir dermed stor stivhet og reduserer sjansene for feiljustering. Velg fra et bredt utvalg av disse gaffelstangsettene, tilgjengelig i 0.38, 0.5 og 0.75 tommers lengdevarianter.

StilModellBore Dia.passerTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AL0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 PT61NOK
AL0713003001-1/161-1 / 16 "boring0.5 "5 / 16-24 PT79NOK
AL0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 PT131NOK
AL0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" boring0.5 "1 / 4-28 PT88NOK
AL0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" boring0.38 "10-32 UNF71NOK
PARKER -

Aluminium svingbrakettsett

Parker SR-seriens dreiebrakettsett inkluderer en pinne og to holderringer for sikker montering av pneumatiske sylindre. Disse dreiebrakettene i aluminium gir større stivhet og styrke og eliminerer også sjansen for feiljustering. De er integrert med en pinne for å holde brakettene på plass og forhindre at de løsner under dreiemontering. Velg fra en rekke av disse aluminiumsbrakettsettene, tilgjengelig i lengder fra 0.750 til 3 tommer.

StilModellBore Dia.passerSakTotal lengdePris (eks. mva)
AL071320100-7/16 "/ 9/16" boringPivot Bracket Kit med Pin1 1 / 3 "84NOK
AL0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" boringPivot Bracket Kit med Pin3"182NOK
BL0713103001.51-1 / 2 "boringPivotbrakettsett1.5 "117NOK
BL0713102003/4, 7/8, 1-1/167/8"/1-1/16" BorePivotbrakettsett1.125 "96NOK
BL0713101007/167/16 "boringPivotbrakettsett0.75 "80NOK
PARKER -

Fotbraketter

StilModellBore Dia.passerTotal lengdePris (eks. mva)
AL07379012422 "boring3.125 "213NOK
AL0737900323/43/4 "boring1.625 "423NOK
AL0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "60NOK
AL0737900287 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" boring1.375 "122NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AL0738009001-1/4", 1-1/2"34NOK
AL0738011001.75mm78NOK
AL0738012002"132NOK
AL0738014002.5 "150NOK
AL0738015003"143NOK
AL0738006003 / 4 "59NOK
AL0738008003/4", 7/8", 1-1/16"58NOK
AL0738002005 / 16 "55NOK
AL0738004005/16 ", 7/16"64NOK
AL0738005007/16 ", 9/16"57NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?