Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L073790040 Fotbrakett 1-7/8in. | AG6XET 49J941

PARKER L073790040 Fotbrakett 1-7/8in.

På lager
Vare: AG6XET Modell: L073790040Kryssref: 49J941
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotbrakett
Bore Dia.3/4, 7/8, 1-1/16
passer3/4"/7/8"/1-1/16" Bore
MaterialeAluminum
Total lengde1.875 "
TrådstørrelseN / A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.29
Skipets lengde (cm)1.91
Skipets bredde (cm)2.62
HS kode8412909025

Produktdetaljer:

    • Monteringstype: Rod Clevis

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.passerTotal lengdePris
PARKER L073790124 Fotbrakett 3-1/8in. | AG6XEP 49J938 L07379012422 "boring3.125 "213NOK
PARKER L073790032 Fotbrakett 1-5/8in. | AG6XEW 49J948 L0737900323/43/4 "boring1.625 "423NOK
PARKER L073790028 Fotbrakett 1-3/8in. | AG6XEX 49J949 L0737900287 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" boring1.375 "122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L073790040 Fotbrakett 1-7/8in.
60NOK / enhet