Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L073800400 Sylindermonteringsmutter 5 / 16in og 7 / 16in | AG9MXL 20XT71

PARKER L073800400 Sylindermonteringsmutter 5/16in og 7/16in

På lager
Vare: AG9MXL Modell: L073800400Kryssreferanse: 20XT71

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindermonteringsmutter
Størrelse5/16 ", 7/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)0.56
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PARKER L073800200 Sylindermonteringsmutter 5/16 tommer | AG9MXK 20XT70 L0738002005 / 16 "61NOK
PARKER L073800500 Sylindermonteringsmutter 7/16in og 9/16in | AG9MXM 20XT72 L0738005007/16 ", 9/16"57NOK
PARKER L073800600 Sylindermonteringsmutter 3/4 tommer | AG9MXN 20XT73 L0738006003 / 4 "59NOK
PARKER L073800800 Sylindermonteringsmutter Bruk med boring | AG9MXP 20XT74 L0738008003/4", 7/8", 1-1/16"58NOK
PARKER L073800900 Sylindermonteringsmutter 1-1/4 tomme og 1-1/2 tomme | AG9MXQ 20XT75 L0738009001-1/4", 1-1/2"37NOK
PARKER L073801100 Sylindermonteringsmutter 1-3/4 tommer | AG9MXR 20XT76 L0738011001.75mm85NOK
PARKER L073801200 Sylindermonteringsmutter 2 tommer | AG9MXT 20XT77 L0738012002"145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L073800400 Sylindermonteringsmutter 5/16in og 7/16in
64NOK / enhet