VICTOR Skjære lommelykter

filtre

VICTOR -

Skjærebrenner 21 tommer

StilModellPris (eks. mva)
A0381-14809 332NOK
B0381-16217 527NOK
VICTOR -

Rett skjærebrenner

StilModellHodevinkelLengdePris (eks. mva)
A0381-162375 Degrees21 "8 340NOK
A0381-148275 Degrees21 "11 110NOK
B0381-162575 Degrees36 "11 419NOK
C0381-148690 Degrees17 "9 730NOK
D0381-149690 Degrees36 "14 276NOK
E0381-150290 Degrees48 "17 508NOK
B0381-162490 Degrees36 "11 419NOK
F0381-162990 Degrees48 "16 141NOK
G0381-162090 Degrees17 "7 065NOK
H0381-1484180 Degrees21 "11 595NOK
VICTOR -

Victor Style fakkelskjæringstips

StilModellSakPris (eks. mva)
A0333-0262Skjærespiss403NOK
B0333-0368Skjærespiss574NOK
A0333-0266Skjærespiss483NOK
C0333-0331Skjærespiss440NOK
D0333-0399Skjærespiss420NOK
B0333-0369Skjærespiss495NOK
E0333-0268Skjærespiss474NOK
E0333-0270Skjærespiss438NOK
F0330-0145Loddetips565NOK
G0333-0261TIPS498NOK
VICTOR -

Ca1352 Skjæreutstyr

ModellSakPris (eks. mva)
0381-0421AF8ETE7 485 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?