Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0381-1482 Rett skjærebrenner 21 Lengde 75 graders hode | AF7CAF 20UJ82

VICTOR 0381-1482 Rett skjærebrenner 21 Lengde 75 graders hode

På lager
Vare: AF7CAF Modell: 0381-1482Kryssreferanse: 20UJ82
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
11 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett skjærebrenner
Kutter opp til8"
GasstjenesteAlle
Hode75 Degrees
Hodevinkel75 Degrees
Lengde21 "
Sveiser opp tilDette er kun skjærebrennere - Kan ikke brukes til Oxy/Fuel sveising

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.737
Skipets høyde (cm)61.47
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8461906050

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelLengdePris
VICTOR 0381-1484 Rett skjærebrenner 21 Lengde 180 graders hode | AF7CAG 20UJ83 0381-1484180 Degrees21 "11 595 NOK
VICTOR 0381-1486 Rett skjærebrenner 17 Lengde 90 graders hode | AF7CAH 20UJ84 0381-148690 Degrees17 "9 730 NOK
VICTOR 0381-1496 Rett skjærebrenner 36 Lengde 90 graders hode | AF7CAJ 20UJ85 0381-149690 Degrees36 "14 276 NOK
VICTOR 0381-1502 Rett skjærebrenner 48 Lengde 90 graders hode | AF7CAK 20UJ86 0381-150290 Degrees48 "17 508 NOK
VICTOR 0381-1620 Rett skjærebrenner 17 Lengde 90 graders hode | AF7CAL 20UJ87 0381-162090 Degrees17 "7 065 NOK
VICTOR 0381-1623 Rett skjærebrenner 21 Lengde 75 graders hode | AF7CAM 20UJ88 0381-162375 Degrees21 "8 340 NOK
VICTOR 0381-1624 Rett skjærebrenner 36 Lengde 90 graders hode | AF7CAN 20UJ89 0381-162490 Degrees36 "11 419 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0381-1482 Rett skjærebrenner 21 Lengde 75 graders hode
11 110 NOK / enhet