Victor Thermal Dynamics skjærebrennere er ideelle for oxy-fuel kutting av metallarbeidsstykker ved å varme dem opp til passende temperaturer. Disse skjærebrennerne bruker gasser som propan, propylen, acetylen, naturgass og andre brenselsgasser. Victor beltebrennere er tilgjengelige i 75, 90 og 180 graders hodevinkler og har lengder fra 8 til 48 tommer for å kutte arbeidsstykker plassert i forskjellige vinkler og avstander fra brukeren.
Victor fakler å ha 21 tommer lengde ha 90 graders vinklet hode for å kutte arbeidsstykket parallelt med brennerens lengde. Disse Victor beltebrennerne har gassrør i rustfritt stål for korrosjonsmotstand og et smalt smidd messinghode for høy synlighet under skjæring.
Victor 0381-1621 skjærebrenner eller Victor ST900FC skjærebrenner er utstyrt med tilbakeslagsstoppere og tilbakeslagsventiler for å forhindre farer på grunn av bevegelse av flamme eller drivstoffgasser fra brennerspissen inn i gassledningen. Denne Victor Technologies ST900FC / 0381-1621 kraftige skjærebrenneren har to inntakskoblinger for å koble oksygen- og gassledningene til brenneren. Den er videre utstyrt med en skjærende oksygenspak og foroverventiler for ekstra sikkerhet. Victor ST900FC skjærebrenner er også utstyrt med en kuttespiss av passende størrelse for å kutte metall- og metallegeringsstykker opp til en dybde på 5 tommer.
Raptor Supplies leverer også denne Victor ST900FC / 0381-1621 skjærebrenneren i en variant (Victor ST2600FC / 0381-1480) som kan kutte opptil 8 tommers dybde.
Bruksområder:
Victor ST900FC skjærebrenner brukes til å kutte arbeidsstykker laget av metall og metallegeringer i fabrikasjon, konstruksjon, reparasjon og vedlikehold, jernbane, verft og gårdsvedlikehold.
Egenskaper:
- Victor ST900FC / 0381-1621 brenner brukes til å kutte metallarbeidsstykker.
- Den bruker oksygen og drivstoffgasser som acetylen og propylen for å varme opp arbeidsstykkene.
- Victor ST900FC-brenneren bruker en skjæretupp for å kutte, stikke hull i eller hule ut de oppvarmede metalloverflatene opptil 5 tommer i dybden.
- Den har rustfrie stålrør, smidd messinghode og et ribbet messinghåndtak for holdbarhet og styrke under hard bruk i ekstreme miljøer.
- Victor ST900FC-brenneren er utstyrt med innebygde tilbakeslagsventiler og tilbakeslagssperre for å stoppe brennbare drivstoffgasser og oksygen fra å returnere tilbake til slangene og forårsake brannrelaterte ulykker.
- Den har to inntakskoblinger for tilkobling til oksygen- og drivstoffgasslanger.
- Victor ST900FC brenner har en 90 graders hodevinkel for å plassere skjærespissen vinkelrett på arbeidsstykkene.
Kompatibelt tilbehør:
- Drivstoffslange: Brukere må montere to drivstoffslanger, en som frakter oksygen og en annen som frakter acetylen/drivstoffgass inn i innløpskoblingene til Victor ST900FC-brenneren.
- Klippetips: Disse kuttespissene festes til Victor ST900FC brennerhode for å gi rene kutt på oppvarmede metalloverflater.
- Drivstoffregulator: Disse drivstoffregulatorene brukes til å regulere trykket og spesifikt forhold mellom oksygen og acetylen/drivstoffgass i Victor ST900FC-brenneren for optimal kutteytelse.
- Tilbakeslagssperresett: Disse tilbakeslagsfangersettene brukes til å erstatte de utslitte, defekte eller gamle tilbakeslagsfangerne i Victor ST900FC-lykten, og sikrer sikker drift uten sjanse for brannrelaterte ulykker.
- Sveisehjelm: Brukere eller operatører må bruke disse sveisehjelmene for å beskytte seg mot gnister eller metallbiter som dannes under kutteoperasjonen. De har et beskyttende linsedeksel over øynene for å se arbeidsstykkene tydelig uten å risikere brukernes sikkerhet.
- Spissen eller lighter: Disse tennene eller tennene brukes til å starte flammen fra Victor ST900FC fakkel. Brukere bør bruke en spiss som kan skytes på avstand for å beskytte hendene mot skader.
Installasjon:
Victor ST900FC-brenneren har to innløpskoblinger for montering på to slanger (oksygen og drivstoffgass) som er festet til sine respektive gassflasker gjennom en drivstoff-/trykkregulator. Victor ST900FC / 0381-1621 skjærebrennerhode er også festet med en kuttespiss i henhold til størrelse og dybde på ønsket kutt på metallarbeidsstykkene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er noen vanlige feilsøkingsteknikker for Victor ST900FC skjærebrenner?
A.
- Sjekk lommelyktspissen for tilstoppede rusk eller metallpartikler.
- Se etter sprekker eller brudd på Victor ST900FC skjærebrenneren for å forhindre drivstoff- eller oksygenlekkasjer.
- Inspiser ventiler, slanger og trykkmålere for å levere riktig trykk fra tankene inn i brennerledningene.
Q. Hvor varm er flammen som genereres av Victor ST900FC skjærebrenner?
A. Forvarmingsflammen som genereres ved å blande oksygen og litt drivstoffgass i Victor ST900FC skjærebrenneren kan nå temperaturer fra 4400 til 6000 grader F, avhengig av forholdet mellom oksygen og drivstoffgass som brukes.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby denne Victor ST900FC / 0381-1621 skjærebrenneren i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr denne 21 tommer lange Victor ST900FC-brenneren i en variant med skjæredybde opp til 8 inches. Kunder kan også bla gjennom Victor skjærebrennere side på vår nettside for varianter med ulike skjæredybder, lengder og hodevinkel.
Q. Hva er hovedforskjellen mellom en skjærebrenner og en sveisebrenner?
A. Den primære forskjellen mellom skjærebrennere og sveisebrennere er at en skjærebrenner brukes til å kutte metaller i mindre stykker, mens en sveisebrenner er ideell for å sette sammen forskjellige metalldeler. Brukere må bruke passende lommelykter for sine applikasjoner, da de ikke kan brukes om hverandre.
Q. Hvem eier Victor Thermal Dynamics?
A. ESAB, en verdensleder innen sveise- og skjæreutstyr og forbruksvarer, eier Victor Technologies Holdings, Inc., produsent av Victor ST900FC skjærebrenner.