SNAP-LOC Kubebiler

filtre

AKRO-MILS -

Akrocart materialhåndteringsvogner, 90 gallon

Akro-Mils middels kraftige polyetylenvogner er designet for å gjøre bevegelse og transport av materialer enkel innenfor et anlegg eller mellom lokasjoner. De eliminerer løfte-, bære- og håndtømmeprosesser mens de håndterer bøtter og fat.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A76490BLÅBlå12 800NOK
B76491GRÅGrå11 820NOK
RUBBERMAID -

Kubebil

StilModellVolumCaster Dia.FARGELastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AFG460800DBLÅ8 cu. ft.4"Blå300 lb.MDPE28.125 "38 "26 "9 522NOK
BFG460800BLA8 cu. ft.4"Svart300 lb.MDPE28.125 "38 "26 "9 524NOK
CFG461200BLA12 cu. ft.4"Svart400 lb.MDPE33 "42.75 "28 "10 965NOK
DFG461200DBLÅ12 cu. ft.4"Blå400 lb.MDPE33 "42.75 "28 "-
RFQ
EFG461100BLA14 cu. ft.5"Svart500 lb.polyetylen32.5 "44.125 "31 "16 203NOK
FFG461400BLA14 cu. ft.5"Svart500 lb.MDPE32.5 "44.125 "31 "10 931NOK
GFG461600DBLÅ16 cu. ft.5"Blå500 lb.MDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "12 565NOK
HFG461600BLA16 cu. ft.5"Svart500 lb.MDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "13 946NOK
BFG461900BLA20 cu. ft.5"Svart600 lb.polyetylen37.5 "48 "34.125 "15 111NOK
RUBBERMAID -

Verktøy Lastebil

StilModellCaster Dia.Type hjulLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
AFG471200BLA4"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster800 lb.33.875 "43.25 "28 "12 cu. ft.13 718NOK
BFG470800BLA4"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster700 lb.28.25 "38.125 "26 "8 cu. ft.10 558NOK
CFG472700BLA5"(4) Sving1200 lbs.42.875 "59 "34 "27 cu. ft.17 606NOK
DFG471600BLA5"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster1000 lb.38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.18 256NOK
AFG472000BLA5"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster1200 lbs.37.875 "48.25 "34.125 "20 cu. ft.21 189NOK
BAYHEAD -

Kubebil

StilModellCaster Dia.FARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
AUT-8 GRÅ3"Grå400 lb.27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.6 078NOK
BUT-8 HVIT3"Hvit400 lb.27 "36.25 "24.25 "10 cu. ft.6 078NOK
CUT-305"Grå1000 lb.42 "71 "43 "37-3 / 8 cu. ft.17 762NOK
WESCO -

Lastebiler av plast

Wesco plastboksbiler er designet for lagring og transport av bulkmaterialer i varehus, produksjonsanlegg, butikker og bilindustri. Disse tunge lastebilene har en støpt polyetylenkonstruksjon i ett stykke for høy slagstyrke og holdbarhet. De har 2 stive og 2 svingbare polyuretanhjul for forbedret manøvrerbarhet rundt arbeidsområdet. Utvalgte modeller har pneumatiske styrehjul for gjenstander som veier opptil 600 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse plastkassebilene, tilgjengelig i røde, hvite, blå, grå og gule farger på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A272538Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 540NOK
A272514Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 164NOK
A272504Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
A272524Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 846NOK
A272539Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 292NOK
A272519Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 466NOK
B272509Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan5 819NOK
RFQ
A272537Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk5 959NOK
A272536Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 292NOK
A272535Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 041NOK
C272530Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 041NOK
C272523Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 413NOK
C272532Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 161NOK
C272531Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 292NOK
C272518Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 398NOK
C272503Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
C272533Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 366NOK
C272508Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 012NOK
C272513Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan6 948NOK
C272534Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 515NOK
D272549Rød46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 292NOK
D272546Rød35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 372NOK
D272521Rød42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 364NOK
D272548Rød42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 161NOK
D272526Rød46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 711NOK
GRAINGER -

Kubebiler

StilModellSamlet breddeCaster Dia.Type hjulFARGERammematerialeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A36FL1124 "4"(2) Svingbar, (2) StivHvitStål500 lb.30.5 "38 "3 806NOK
B36FL1224 "4"(2) Svingbar, (2) StivGulStål500 lb.30.5 "38 "3 725NOK
C36FL0824 "4"(2) Svingbar, (2) StivRødStål500 lb.30.5 "38 "3 725NOK
D36FK8924 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål300 lb.29.5 "38 "7 521NOK
E36FK8824 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål700 lb.29.5 "38 "10 191NOK
F36FK8724 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål200 lb.29.5 "38 "3 382NOK
G36FL1024 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål500 lb.30.5 "38 "3 806NOK
H36FL1628 "5"(2) Svingbar, (2) StivRødStål600 lb.35.375 "43 "8 880NOK
F36FL1528 "5"(4) SvingGråStål600 lb.35.5 "43 "4 346NOK
I36FL1828 "5"(2) Svingbar, (2) StivGulStål600 lb.35.5 "43 "8 880NOK
J36FK9228 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål400 lb.33.5 "43 "5 350NOK
E36FK9128 "4"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål800 lb.33.5 "43 "6 780NOK
K36FK9028 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål250 lb.33.5 "43 "4 346NOK
L36FL1428 "5"(4) SvingBlåStål600 lb.35.5 "43 "4 346NOK
M36FL1728 "5"(2) Svingbar, (2) StivHvitStål600 lb.35.5 "43 "8 880NOK
F36FK9531 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål400 lb.36.5 "44 "4 925NOK
E36FK9631 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål1000 lb.37.5 "44 "12 129NOK
F36FK9331 "4"(2) Svingbar, (2) StivGråStål300 lb.33.5 "44 "4 638NOK
J36FK9431 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål500 lb.34.5 "44 "9 837NOK
N36FL1931 "5"(4) SvingBlåWood600 lb.35.5 "44 "5 067NOK
O36FL2631 "5"(2) Svingbar, (2) StivHvitStål600 lb.38.5 "44 "5 983NOK
J36FL0231 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål600 lb.37.5 "48 "6 446NOK
I36FL2531 "5"(2) Svingbar, (2) StivGulStål600 lb.38.5 "44 "5 983NOK
P36FK9731 "5"(2) Svingbar, (2) StivBlåStål500 lb.37.5 "44 "11 996NOK
J36FK9831 "5"(2) Svingbar, (2) StivSvartStål500 lb.37.5 "44 "6 109NOK
LEWISBINS -

Grå lastebil 6-1/10 kubikkfot 300 Lb. Laste

ModellSakPris (eks. mva)
MOBILE600-GT GREY303AF4GAB5 836 NOK
AKRO-MILS -

Polypropylenvogn, kraftig, 90 gallon kapasitet, grønn

ModellSakPris (eks. mva)
76590GREENAD6TBP17 825 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?