BOSCH Kjernebiter

filtre

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AHC85407"12 "3-9 / 16 "4 049NOK
AHC85507"12 "4mm4 904NOK
AHC85017"12 "1 3 / 4 "2 429NOK
AHC85107"12 "2"2 740NOK
AHC85217"12 "2 5 / 8 "3 234NOK
AHC85317"12 "3 1 / 4 "3 630NOK
AHC855512 "17 "4mm4 380NOK
AHC853617 "22 "3 1 / 4 "3 844NOK
AHC854517 "22 "3-9 / 16 "3 918NOK
AHC859517 "22 "67 380NOK
AHC850617 "22 "1 3 / 4 "3 065NOK
AHC851517 "22 "2"3 294NOK
AHC857517 "22 "5"6 102NOK
StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AHC80107"12 "2"4 017NOK
AHC80317"12 "3 1 / 4 "4 850NOK
AHC80507"12 "4mm5 353NOK
AHC80707"12 "5"6 798NOK
AHC801517 "22 "2"3 735NOK
AHC805517 "22 "4mm6 074NOK
AHC804517 "22 "3-9 / 16 "5 598NOK
AHC807517 "22 "5"7 664NOK
BOSCH -

Hammer kjernebor

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AHC85167"12 "2 1 / 4 "3 030NOK
BHC85707"12 "5"5 279NOK
CHC851717 "22 "2 1 / 4 "3 277NOK
DHC852617 "22 "2 5 / 8 "4 118NOK
BOSCH -

Spline Core Bit

StilModellBorelengdeTotal lengdeStørrelseTrådstørrelsePris (eks. mva)
AHC803612 "3.62 "3.25 "3.25 "5 655NOK
BHC801712 "22 "2 1 / 4 "spline4 658NOK
CHC802617 "22 "2 5 / 8 "spline5 031NOK
DHC800617 "22 "1 3 / 4 "spline3 423NOK
EHC808517 "22 "6spline9 780NOK
BOSCH -

Hammer Core Bit 2 stk

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AHC75011 3 / 4 "1 944NOK
BHC75032 1/2 lbs.2 502NOK
AHC75022"2 422NOK
CHC75053 1/2 lbs.3 381NOK
DHC75043"3 294NOK
EHC75064mm3 401NOK
CHC75075"3 924NOK
FHC750865 752NOK
BOSCH -

Kjernebiter

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AT3912SC1 3 / 8 "968NOK
AT3914SC1 7 / 8 "1 468NOK
AT3910SC1"769NOK
AT3911SC1-3 / 16 "888NOK
AT3913SC1-9 / 16 "1 009NOK
AT3915SC2-9 / 16 "1 189NOK
AT3916SC2-11 / 16 "1 542NOK
AT3919SC3 1/2 lbs.2 367NOK
AT3917SC3-1 / 8 "1 710NOK
AT3918SC3-3 / 16 "1 988NOK
AT3920SC3-7 / 8 "2 483NOK
AT3921SC4-3 / 8 "2 253NOK
BOSCH -

Kjerneadaptere

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ACAM00881 588NOK
BCAM01818 "1 729NOK
BOSCH -

Spline Core Adapter 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CAS008AF6YAM1 867 NOK
BOSCH -

Sentrering av bitbruk med kjernebit med skaft

ModellSakPris (eks. mva)
HC88AC2MUC267NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?