Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HC8531 Sds Max Core Bit With Shank 3 1/4 inch 12 L | AC2MTU 2LDF5

BOSCH HC8531 Sds Max kjernebit med skaft 3 1/4 tommer 12 L

På lager
Vare: AC2MTU Modell: HC8531Kryssref: 2LDF5
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
3 652 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max Core Bit med skaft
Borelengde7"
Total lengde12 "
Størrelse3 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207502030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris
BOSCH HC8501 Sds Max Core Bit med skaft 1 3/4 tommers 12 L | AC2MTN 2LDE8 HC85017"12 "1 3 / 4 "2 729 NOK
BOSCH HC8506 Sds Max Core Bit med skaft 1 3/4 tommer 22 L | AC2MTP 2LDE9 HC850617 "22 "1 3 / 4 "3 171 NOK
BOSCH HC8510 Sds Max Core Bit With Shank 2 inch 12 L | AC2MTQ 2LDF1 HC85107"12 "2"2 789 NOK
BOSCH HC8515 Sds Max Core Bit med skaft 2 tommer 22 L | AC2MTR 2LDF2 HC851517 "22 "2"3 281 NOK
BOSCH HC8521 Sds Max kjernebits med skaft 2 5/8 tommer 12 L | AC2MTT 2LDF3 HC85217"12 "2 5 / 8 "3 383 NOK
BOSCH HC8536 Sds Maks kjernebor med skaft 3 1/4 tommer 22 L | AC2MTV 2LDF6 HC853617 "22 "3 1 / 4 "3 767 NOK
BOSCH HC8540 Sds Max kjernebits med skaft 3 9/16 tommer 12 L | AC2MTW 2LDF7 HC85407"12 "3-9 / 16 "4 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HC8531 Sds Max kjernebit med skaft 3 1/4 tommer 12 L
3 652 NOK / enhet