Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HC8570 Hammer Core Bit 5 inch Sds Max | AF6XZQ 20PK62

BOSCH HC8570 Hammer Core Bit 5 Tommers Sds Max

På lager
Vare: AF6XZQ Modell: HC8570Kryssreferanse: 20PK62
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
5 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer kjernebor
Borelengde7"
Total lengde12 "
Størrelse5"
TrådstørrelseSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)16.46
Skipets bredde (cm)16.46
HS kode8467290090

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris
BOSCH HC8516 Hammer Core Bit 2-1 / 4 inch Sds Max | AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "3 024 NOK
BOSCH HC8517 Hammerkjernebor 2-1/4 tommer Sds Max | AF6XZN 20PK60 HC851717 "22 "2 1 / 4 "3 273 NOK
BOSCH HC8526 Hammer Core Bit 2-5 / 8 inch Sds Max | AF6XZP 20PK61 HC852617 "22 "2 5 / 8 "4 268 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HC8570 Hammer Core Bit 5 Tommers Sds Max
5 174 NOK / enhet