Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HC8526 Hammer Core Bit 2-5 / 8 inch Sds Max | AF6XZP 20PK61

BOSCH HC8526 Hammer Core Bit 2-5/8 tommer Sds Maks

På lager
Vare: AF6XZP Modell: HC8526Kryssreferanse: 20PK61
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
4 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer kjernebor
Borelengde17 "
Total lengde22 "
Størrelse2 5 / 8 "
TrådstørrelseSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)61.6
Skipets lengde (cm)8
Skipets bredde (cm)8.69
HS kode8467290090

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeTotal lengdeStørrelsePris
BOSCH HC8516 Hammer Core Bit 2-1 / 4 inch Sds Max | AF6XZM 20PK59 HC85167"12 "2 1 / 4 "3 024 NOK
BOSCH HC8517 Hammerkjernebor 2-1/4 tommer Sds Max | AF6XZN 20PK60 HC851717 "22 "2 1 / 4 "3 273 NOK
BOSCH HC8570 Hammer Core Bit 5 inch Sds Max | AF6XZQ 20PK62 HC85707"12 "5"5 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HC8526 Hammer Core Bit 2-5/8 tommer Sds Maks
4 268 NOK / enhet