Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HC7507 Hammer Core Bit 2 stykker 5 Inch Sds Max | AF6XZY 20PK70

BOSCH HC7507 Hammer Core Bit 2 stk 5 Tommer Sds Maks

På lager
Vare: AF6XZY Modell: HC7507Kryssreferanse: 20PK70
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
3 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Core Bit 2 stk.
Størrelse5"
TrådstørrelseSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8467290090

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BOSCH HC7501 Hammer Core Bit 2 stk 1-3/4 tommer Sds Max | AF6XZR 20PK64 HC75011 3 / 4 "2 008 NOK
BOSCH HC7502 Hammer Core Bit, 2" Bit Dia., SDS Max, 2 stk | AF6XZT 20PK65 HC75022"2 413 NOK
BOSCH HC7503 Hammer Core Bit 2 stykker 2-1/2 Inch Sds Max | AF6XZU 20PK66 HC75032 1/2 lbs.2 452 NOK
BOSCH HC7504 Hammer Core Bit 2 stk 3 Inch Sds Max | AF6XZV 20PK67 HC75043"3 620 NOK
BOSCH HC7505 Hammer Core Bit 2 stykker 3-1/2 Inch Sds Max | AF6XZW 20PK68 HC75053 1/2 lbs.3 360 NOK
BOSCH HC7506 Hammer Core Bit 2 stk 4 Tommer Sds Max | AF6XZX 20PK69 HC75064mm3 493 NOK
BOSCH HC7508 Hammer Core Bit 2 deler 6 Inch Sds Max | AF6XZZ 20PK71 HC750865 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HC7507 Hammer Core Bit 2 stk 5 Tommer Sds Maks
3 846 NOK / enhet