WEG Kjøletårnmotorer

Ideell for installasjon på kjøletårn for å maksimere luftstrømmen i HVAC-applikasjoner. Utvalgte modeller har doble forseglede lagre for å hindre at forurensning kommer inn. Tilgjengelig i 1150 - 1775 RPM alternativer

filtre

WEG -

AC kjøletårnmotorer

StilModellPris (eks. mva)
A01012ET3HCT256TF1-W230 069NOK
B00312ET3ECT213TF1-W214 526NOK
C00712ET3PCT254TF1-W226 593NOK
D00512ET3HCT215TF1-W216 581NOK
B00312ET3HCT213TF1-W214 526NOK
A01012ET3PCT256TF1-W230 069NOK
D00512ET3PCT215TF1-W216 581NOK
B00712ET3ECT254TF1-W226 593NOK
D00312ET3PCT213TF1-W214 526NOK
A00712ET3HCT254TF1-W226 593NOK
WEG -

Tefc trefase fotfeste, kjøletårnmotorer

StilModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris (eks. mva)
A03018ET3HCT286TF1-W2--------40 858NOK
A00158ET3PCT145T-W22--------7 389NOK
B00312ET3HCT213T-W22--------14 526NOK
A00318ET3HCT182T-W22--------8 536NOK
A00218ET3HCT145T-W22--------8 219NOK
A00512ET3ECT215TF1-W2--------16 581NOK
A04018ET3HCT324T-W22--------52 521NOK
C07512ET3PCT405T-W22--------148 939NOK
A01018ET3HCT215TF1-W2--------16 122NOK
A00518ET3HCT184TF1-W2--------9 771NOK
D00112ET3ECT145TF1-W2--------7 957NOK
E00312ET3PCT213T-W22--------14 526NOK
F01012ET3HCT256T-W22--------30 069NOK
A00318ET3PCT182T-W22--------8 536NOK
A04018ET3PCT324T-W22--------52 521NOK
A07518ET3PCT365T-W22--------108 474NOK
G00112ET3PCT145T-W22--------7 957NOK
A06018ET3HCT364T-W22--------92 876NOK
A00718ET3HCT213T-W22--------14 133NOK
A01518ET3HCT254T-W22--------23 194NOK
A02518ET3HCT284TF1-W2--------35 371NOK
C10018ET3PCT405T-W22--------143 102NOK
A04018ET3HCT324TF1-W2--------52 521NOK
A05018ET3HCT326TF1-W2--------64 107NOK
A02018ET3HCT256TF1-W2--------27 861NOK
WEG -

Tefc Dual Speed ​​kjøletårnmotorer, trefase

WEG -

Teao trefase fotfeste, kjøletårnmotorer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?