KILLARK Ledningsdeksler og pakninger

Inkluderer installasjonstilbehør, slik som aluminiumsdeksler, pakninger og pakningsnav, ideelt for bruk med Killark-rørhus

filtre

KILLARK -

Pakningsnav

Killark-pakningsnav er utformet for å tette fuktighet og beskytte elektriske installasjoner mot korrosjon. De er laget av industriell neopren for motstand fra ozon, sollys og oljer. Disse UL-listede navene er kompatible med kobberfritt aluminium, formbare jernrørlegemer og er tilgjengelige i 1/2, 3/4 og 1 tommers navstørrelser.
Raptor Supplies tilbyr også ledningsdeksel med skrudd design som ikke gir mellomrom mellom hann- og hunntråd.

StilModellNavstørrelsePris (eks. mva)
AOLK-3RG1"71NOK
AOLK-1RG1 / 2 "62NOK
AOLK-2RG3 / 4 "62NOK
KILLARK -

Neopren gummipakninger

Killark rørledningspakninger brukes til å tette fuktighet og forhindre korrosjon for å beskytte elektriske installasjoner. Disse enhetene er laget av neoprengummi for utmerket kjemisk stabilitet og fleksibilitet ved høye temperaturer. Utvalgte modeller har flat bak design for å øke ledningskapasiteten og monteringsstabiliteten. Disse enhetene oppfyller UL-oppførte og CSA-sertifiserte standarder og er tilgjengelige i navstørrelser mellom 1/2 og 6.875 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Killark rørpakninger med nitrilbutadien (Buna-N) konstruksjon for bruk i applikasjoner der høy oljemotstand er nødvendig.

StilModellFarlig plasseringsklasseNavstørrelsePris (eks. mva)
AGASK571Nei1 / 2 "58NOK
AGASK573Nei1"69NOK
AGASK576Nei2"123NOK
BGEC-RGNei2-11 / 16 "159NOK
AGASK572Nei3 / 4 "57NOK
AGASK574Nei1.25 "104NOK
BGES-RGNei3-9 / 16 "175NOK
BGRM-RGJa6.875 "374NOK
COL-6-RGJa2"98NOK
KILLARK -

Dekker

StilModellNavstørrelsePris (eks. mva)
AX-10-2 178NOK
BOL-301"71NOK
BOL-4501-1/4 to 1-1/2"95NOK
BOL-101 / 2 "40NOK
BOL-203 / 4 "57NOK
KILLARK -

Rørkroppsdeksler

StilModellPris (eks. mva)
A370136NOK
RFQ
A470154NOK
RFQ
BOL-30M82NOK
RFQ
BOL-45M131NOK
RFQ
COL-20M60NOK
BOL-60175NOK
RFQ
A670232NOK
RFQ
A270111NOK
RFQ
A570195NOK
RFQ
A170104NOK
RFQ
BOL-10M45NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?