Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK OLK-2RG Pakningsnav Størrelse 3/4 In | AC2VFE 2NB22

KILLARK OLK-2RG pakningsnav størrelse 3/4 tommer

På lager
Vare: AC2VFE Modell: OLK-2RGKryssref: 2NB22
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasket
utformingLegg deg inn
passerKobberfritt aluminium, smidbare jernrør
Farlig plasseringsklasseJa
Navstørrelse3 / 4 "
MaterialeNeopren i industriell kvalitet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4016930000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelsePris
KILLARK OLK-1RG Pakningsnav Størrelse 1/2 In | AC2VFD 2NB21 OLK-1RG1 / 2 "62NOK
KILLARK OLK-3RG Pakningsnav Størrelse 1 In | AC2VFF 2NB23 OLK-3RG1"71NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK OLK-2RG pakningsnav størrelse 3/4 tommer
62NOK / enhet