Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK OL-20 Cover Hub Størrelse 3/4 In | AC2VDT 2NA89

KILLARK OL-20 Cover Hub størrelse 3/4 tommer

På lager
Vare: AC2VDT Modell: OL-20Kryssreferanse: 2NA89

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekk
utformingSkru inn
passerKobberfrie aluminiumsrørlegemer
Farlig plasseringsklasseJa
Navstørrelse3 / 4 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7609000000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelsePris
KILLARK OL-10 Dekselnavstørrelse 1/2 tommer | AC2VDR 2NA87 OL-101 / 2 "40NOK
KILLARK OL-30 Cover Hub Størrelse 1 In | AC2VDU 2NA91 OL-301"71NOK
KILLARK OL-450 Cover Hub 1-1/4 Til 1-1/2 | AC2VDV 2NA93 OL-4501-1/4 to 1-1/2"95NOK
KILLARK X-10 Cover Blank Device for Swb Device Boxes | AG7BWP 4TZT4 X-10-2 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK OL-20 Cover Hub størrelse 3/4 tommer
57NOK / enhet