LITTLE GIANT PUMPS Kondensatpumper

Designet for å fjerne kondensat (vann) fra klimaanlegg, kondenserende kjeler, kjøleskap og gassovner. Består av en termisk overbelastningsbeskyttet motor for å beskytte de følsomme komponentene mot høye temperaturer

filtre

Little Giant kondensatpumper brukes i lukkede kretser for luftkjøling og varmeenheter som HVAC-systemer og industrielle kjeler for å sirkulere eller overføre kondensert vanndamp bort fra...Les mer
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMA-20-serie Kondensatfjerningspumpe

StilModellHPFlowSpenningHzLedningslengdePris (eks. mva)
A554421-----938NOK
RFQ
B554461-----825NOK
RFQ
C554435-----801NOK
RFQ
B554451-----1 005NOK
RFQ
C554431-----996NOK
RFQ
D5544721/30273 LPH ved 31m230V501.83m1 412NOK
RFQ
D5544711/30273 LPH ved 31m230V501.83m1 318NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMX-20-serie fjerning av kondensatpumpe

StilModellPris (eks. mva)
A5545511 141NOK
RFQ
B554520996NOK
RFQ
C5545211 063NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMA-15-serie Kondensatfjerningspumpe

StilModellPris (eks. mva)
A554415976NOK
RFQ
A554411918NOK
RFQ
B554401667NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatpumpe

StilModellLengdeampsLedningslengdeMaks. PressMaks. Temp.PumpetypeAksematerialeTankstørrelsePris (eks. mva)
A553206--------1 856NOK
RFQ
B550532--------2 001NOK
RFQ
C14940372--------2 291NOK
RFQ
D551030--------2 785NOK
RFQ
E551330--------5 241NOK
RFQ
A14940371--------2 137NOK
RFQ
F553507--------2 330NOK
RFQ
G5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsenkbarSST-2 807NOK
H55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 558NOK
I55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 724NOK
J55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/3 gal.1 470NOK
K55445510.5 "0.56ft.-140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 737NOK
K55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 185NOK
K55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRustfritt stål1/2 gal.1 298NOK
L55321112 "1.16ft.-120 FStorRustfritt stål1 gal.2 729NOK
M55320112 "2.56ft.10.4 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 880NOK
N55310112 "1.06ft.6.1 PSI110 FStorRustfritt stål1 gal.2 668NOK
O55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunnpanneSST1 gal.6 148NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatpumpe, 230V, 1/5 Hk, 50/60 Hz, 1A

ModellSakPris (eks. mva)
553245AD9FPT7 890 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, lavprofil, 230V, 1/30 HK

ModellSakPris (eks. mva)
554202102CJ6UGU1 758 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatpumpe, 1/5 Hk, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
553240BQ6LWA4 796 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, høy kapasitet, 230V, 1/15 HK

ModellSakPris (eks. mva)
553137CJ6UGV2 890 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Plenum Bruk kondensatpumpe, 1/30 HK, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554221101CV8PLH-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Plenum Bruk kondensatpumpe, 1/30 HK, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554222101CV8PLJ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Lavprofil kondensatpumpe, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554201101CV8PLK-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Lavprofil kondensatpumpe, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554202101CV8PLL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554620CV8PLM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe for fjerning av kondensat, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554621CV8PLN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554642CV8PLP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554630CV8PLQ-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe for fjerning av kondensat, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554631CV8PLR-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe for fjerning av kondensat, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554651CV8PLU-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554650CV8PLT-
RFQ

Egenskaper

  • Little Giant kondensatpumper består av en motor med termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre skade på de sensitive komponentene fra for høye temperaturer.
  • De er utstyrt med helautomatisk start/stopp, sikkerhetsbryter og avtagbar tilbakeslagsventil for å redusere risikoen for kontaminering og holde systemet/omgivelsene rent.
  • De fleste av merkets kondensatpumper er utstyrt med reservoar/tank. Imidlertid selskapets kondensatpumper i pannen er forseglet og nedsenkbare for plassering i pannen og grunne tankapplikasjoner for å fjerne kondensat.
  • Utvalgte modeller (VCMX-20-serien) har gummiføtter under reservoaret for slankt fotavtrykk og demping av vibrasjoner.
  • De er tilgjengelige i forskjellige stiler, nemlig kompakt nedsenkbar, høy kapasitet, stort reservoar, grunt pan og vertikale varianter.

Arbeidsmekanisme

  • Little Giant kondensatpumpe er koblet til et reservoar som samler opp vannet/kondensatet fra en kondensator.
  • Etter en viss tid stiger vannstanden i reservoaret til en valgt kondensatpumpe. Reservoaret har en flottør som stiger med stigende vannstand.
  • Når flottøren når et bestemt punkt, treffer den flottørbryteren.
  • Når flottørbryteren er utløst, slås kondensatpumpen på for å fjerne vannet fra reservoaret.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • cCSAus
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er noe tilbehør som er kompatibelt med Little Giant-kondensatpumper?

Little Giant-kondensatpumper kan utstyres med en utløpsadapter, tilbakeslagsventiler og tilkoblingsutstyr for sikker tømming av kondensat mens de er koblet til flere typer utstyr.

Hvordan rengjøre en Little Giant-kondensatpumpe?

  • Fjern tanken/boksen som inneholder pumpen fra HVAC.
  • Tøm vannet fra tanken.
  • Rengjør pumpen med en myk børste.
  • Rengjør plasttanken/boksen med en svamp dynket i eddik.
  • Koble reservoaret og pumpen til utstyret igjen.

Hvor ofte bør en kondenspumpe inspiseres?

En kondensatpumpe bør gjennomgå en årlig inspeksjon, vedlikehold og rengjøring for effektiv drift og sikkerhet. En kondenspumpe kan bli tilstoppet på grunn av skitt eller rusk. Brukere bør rengjøre pumpen grundig minst en gang i året.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?