DURHAM MANUFACTURING Kompartiserte skuffer

Bokser i stål med pulverlakkert glansfinish og justerbare rom. Brukes til å lagre små deler og verktøy, og er tilgjengelig i forskjellige størrelser og antall teller

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Justerbare rombokser

StilModellBreddePris (eks. mva)
A119PC227-9512.62 "569NOK
B119-95-RSC-IND12.4375 "494NOK
C131-9512.4375 "448NOK
D099-9512.4375 "497NOK
E119-9512.4375 "448NOK
B099-95-RSC-IND12.4375 "566NOK
B131-95-RSC-IND12.4375 "586NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Kammer

StilModellLengdeFARGESkuffedybdeLastekapasitetMaterialeAntall romGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
ASP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks66.75 "1.75 "68NOK
B107-95-D935-Grå12 "40 lb.Stål---580NOK
C102-95-D960-Grå12 "40 lb.Stål---528NOK
DLPADJ-KLAR-Fjern--polypropylenOpp til 249"2.25 "135NOK
E115-95-D568-Grå12 "40 lb.Stål---582NOK
F113-95-D567-Grå12 "40 lb.Stål---536NOK
GSP12-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
H202-95-D919-Grå9.25 "40 lb.Stål---344NOK
I206-95-D939-Grå9.25 "40 lb.Stål---351NOK
J119-95-D936-Grå12 "40 lb.Stål---565NOK
KSPOS12-CLR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
LLP24-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks249"2 5 / 16 "119NOK
M213-95-Grå9.25 "40 lb.Stål---348NOK
N107-17-S1158-Rød12 "40 lb.Stål---580NOK
O109-17-S1158-Rød12 "40 lb.Stål---511NOK
P111-17-S1158-Rød12 "40 lb.Stål---536NOK
Q115-17-S1158-Rød12 "40 lb.Stål---582NOK
RSP18-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks186.75 "1.75 "68NOK
SLP16-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks169"2 5 / 16 "119NOK
T111-95-D569-Grå12 "40 lb.Stål---536NOK
ULP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks69"2 5 / 16 "119NOK
V204-95-D940-Grå9.25 "40 lb.Stål---385NOK
W102-17-S1158-Rød12 "40 lb.Stål---478NOK
X125-95-D924-Grå12 "40 lb.Stål---484NOK
Y109-95-D570-Grå12 "40 lb.Stål---553NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Kammer, stål

StilModellFARGEFinishHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A226-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "233NOK
B099-95-D928GråPulverlakk--40 lb.-619NOK
C209-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
C204-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
D202-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
A123-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "309NOK
E115-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
E111-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
F107-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "426NOK
G117-95-D925GråPulverlakk--40 lb.-499NOK
H102-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
I227-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
J215-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "292NOK
K211-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
L206-95GråGlanspulvermaling2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "282NOK
M117-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
M113-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
M109-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "426NOK
N102PC227-95GråGlanspulvermaling3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "538NOK
O099-17-S1158RødPulverlakk--40 lb.-520NOK
P125-17-S1158RødPulverlakk--40 lb.-484NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Låsing av hengsler

StilModellPris (eks. mva)
AH302180NOK
B313166NOK
C609207NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?