Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURHAM MANUFACTURING 109-17-S1158 Compartment Box, 21 Compartment, Size 12 x 18 x 3 Inch, Red | AE4CJC 5JEM9

DURHAM MANUFACTURING 109-17-S1158 Kammerboks, 21 rom, størrelse 12 x 18 x 3 tommer, rød

På lager
Vare: AE4CJC Modell: 109-17-S1158Kryssreferanse: 5JEM9
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
511NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGERød
Rom per skuff21
Skuffedybde12 "
Skuffehøyde3"
Skuffebredde18 "
FinishPulverlakk
For bruk med Grainger-varenummer4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Lastekapasitet40 lb.
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9745
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGESkuffedybdeLastekapasitetMaterialeAntall romGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR romboks, liten, 6 rom, klar | AA7DVQ 15V199 SP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks66.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR romboks, liten, 12 rom, klar | AA7DVR 15V201 SP12-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR romboks, liten, 12 offset rom, klar | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR romboks, liten, 13 rom, klar | AA7DVU 15V203 SP13-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks136.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR romboks, liten, 18 rom, klar | AA7DVV 15V204 SP18-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks186.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR romboks, stor, 6 rom, klar | AA7DVW 15V206 LP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks69"2 5 / 16 "119NOK
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR romboks, stor, 12 rom, klar | AA7DVX 15V207 LP12-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks129"2 5 / 16 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 109-17-S1158 Kammerboks, 21 rom, størrelse 12 x 18 x 3 tommer, rød
511NOK / enhet