Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR romboks, liten, 12 rom, klar | AA7DVR 15V201

DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Kammerboks, liten, 12 rom, klar

På lager
Vare: AA7DVR Modell: SP12-CLEARKryssreferanse: 15V201

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGEFjern
Romdybde3-1 / 8 "
Romhøyde1-9 / 16 "
Rombredde1-3 / 4 "
Sperretype(2) Positiv snap
MaterialePolypropylenharpiks
Antall rom12
Generell dybde6.75 "
Total høyde1.75 "
Samlet bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGESkuffedybdeLastekapasitetMaterialeAntall romGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR romboks, liten, 6 rom, klar | AA7DVQ 15V199 SP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks66.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SPOS12-CLR romboks, liten, 12 offset rom, klar | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Fjern--Polypropylenharpiks126.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR romboks, liten, 13 rom, klar | AA7DVU 15V203 SP13-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks136.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR romboks, liten, 18 rom, klar | AA7DVV 15V204 SP18-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks186.75 "1.75 "68NOK
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR romboks, stor, 6 rom, klar | AA7DVW 15V206 LP6-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks69"2 5 / 16 "119NOK
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR romboks, stor, 12 rom, klar | AA7DVX 15V207 LP12-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks129"2 5 / 16 "119NOK
DURHAM MANUFACTURING LP16-CLEAR romboks, stor, 16 rom, klar | AA7DVY 15V208 LP16-KLAR-Fjern--Polypropylenharpiks169"2 5 / 16 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR Kammerboks, liten, 12 rom, klar
68NOK / enhet