WESTWARD Kombinasjonsnøkler

Vestgående kombinasjonsnøkler er produsert med en åpen og en lukket ende; sistnevnte løsner de gjenstridige mutterne slik at den åpne enden kan brukes til å raskt skru dem ut. De er ideelle for rask løsning og utskruing av muttere og er tilgjengelige i høyfast rustfritt stål / legert stål / kromvanadium / kromvanadiumstålvarianter.

filtre

WESTWARD -

3/8 tommers fast mikrometer momentnøkkel

StilModellTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A55JA9211 1 / 2 "1 tommer lbs.40 til 200 "lbs. Lbs.1 248NOK
B55JA9717 1 / 16 "0.5 fot-lb10 til 80 fot-lb1 354NOK
C55JA9517 1 / 16 "0.5 fot-lb20 til 100 fot-lb1 258NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsnøkler

StilModellFinishAntall stykkerAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A54RZ37-----633NOK
B54 80 RYXNUMX-----61NOK
C54RZ27-----2 127NOK
D54RZ24-----894NOK
E36A203-----181NOK
F54RZ31-----61NOK
G54 93 RYXNUMX-----64NOK
H54 95 RYXNUMX-----536NOK
I54 97 RYXNUMX-----842NOK
J53 98YVXNUMX-----76NOK
K54RZ46-----59NOK
L5MR34-----139NOK
M54 91 RYXNUMX-----114NOK
N54 78 RYXNUMX-----63NOK
O54 85 RYXNUMX-----82NOK
P53 97YVXNUMX-----77NOK
Q54RZ41-----703NOK
R54RZ39-----692NOK
S54RZ49-----220NOK
T54 92 RYXNUMX-----129NOK
U54RZ36-----500NOK
V54RZ30-----858NOK
W54RZ47-----240NOK
X54RZ11-----71NOK
Y54 74 RYXNUMX-----426NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsnøkkel 1-1/8 tommer 15-13/16 tommer total lengde

StilModellAntall poengOffsetPris (eks. mva)
A36A286615 Degrees404NOK
B36A220120 Degrees427NOK
WESTWARD -

3/4 tommers fast mikrometer momentnøkkel

StilModellTotal lengdePrimær skalaPris (eks. mva)
A55JA9335 11 / 16 "60 til 300 fot-lb3 364NOK
B55JC0148 1 / 2 "120 til 600 fot-lb3 779NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsnøkkel

StilModellStørrelseFinishHodevinkelMaterialeAntall poengOffsetTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A5MR411"Satin15 DegreesChrome Vanadium1215 Degrees13 29 / 64 "SAE228NOK
B1EYJ21"Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees13 1 / 3 "SAE273NOK
C36A2841"Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel615 Degrees13.125 "SAE264NOK
D36A2181"Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees13.125 "SAE266NOK
E36A1851"Satin15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees13.125 "SAE224NOK
C36A2851-1 / 16 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel615 Degrees14.125 "SAE313NOK
E36A1861-1 / 16 "Satin15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees14.125 "SAE321NOK
B1EYJ31-1 / 16 "Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees14.25 "SAE362NOK
D36A2191-1 / 16 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees14.125 "SAE363NOK
F1EYF61.5 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees19.5 "SAE762NOK
B1EYJ51.25 "Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees16.75 "SAE504NOK
E36A1881.25 "Satin15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees16.75 "SAE442NOK
C36A2871.25 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel615 Degrees16.75 "SAE486NOK
D36A2211.25 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees16.75 "SAE482NOK
B1EYJ41.125 "Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees15.5 "SAE434NOK
E36A1871.125 "Satin15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees15 13 / 16 "SAE366NOK
F1EYF41.375 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees18.5 "SAE628NOK
F1EYF51.437 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees19.5 "SAE795NOK
F1EYF71.625 "Satin0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees21.25 "SAE1 088NOK
G33M5801 / 2 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees6 15 / 16 "SAE110NOK
E36A1771 / 2 "Satin15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees7"SAE97NOK
C36A2761 / 2 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel615 Degrees7"SAE92NOK
D36A2101 / 2 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel120 Degrees7"SAE113NOK
B1EYH31 / 2 "Svart oksid0 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees7"SAE101NOK
H5 30 MWXNUMX1 / 2 "Full polsk15 DegreesChrome Vanadium Steel1215 Degrees4.5 "SAE74NOK
WESTWARD -

1/4 tommers fast mikrometer momentnøkkel

StilModellTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris (eks. mva)
A55JA949 5 / 8 "0.5 tommer lbs.10 til 60 tommer lbs.1 185NOK
B55JA9111 1 / 2 "1 tommer lbs.40 til 200 "lbs. Lbs.1 379NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsnøkkel, 12 punkter, 30 mm hodestørrelse, 16-1/4 tommers lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
54RZ20CH3PXA322NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?