Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 36A220 kombinasjonsnøkkel 1-1/8in 15-13/16 tommers totallengde | AC6RNH

WESTWARD 36A220 kombinasjonsnøkkel 1-1/8 tommer 15-13/16 tommer total lengde

På lager
Vare: AC6RNH Modell: 36A220

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
MaterialeChrome Vanadium Steel
Antall poeng12
Offset0 Degrees
Total lengde15 13 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.125 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengOffsetPris
WESTWARD 36A286 kombinasjonsnøkkel 1-1/8in 15-13/16 tommers totallengde | AC6RRC 36A286615 Degrees404NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 36A220 kombinasjonsnøkkel 1-1/8 tommer 15-13/16 tommer total lengde
427NOK / enhet