Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 55JA93 fast mikrometer momentnøkkel, størrelse 3/4 tommer, 35 11/16 tommer lengde | CF2DWC

WESTWARD 55JA93 fast mikrometer momentnøkkel, størrelse 3/4 tommer, 35 11/16 tommer lengde

På lager
Vare: CF2DWC Modell: 55JA93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala
Kjørestørrelse3 / 4 "
Handleriflete
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antall sykluser5,000
Antall tannhjul72
Total lengde35 11 / 16 "
Primære skalaøkninger2 fot-lb
Primær skala60 til 300 fot-lb
RatchetingJa
RotasjonCW / CCW
Sekundær skala95 til 420 Nm
Tether i standIkke tether i stand
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePrimær skalaPris
WESTWARD 55JC01 fast mikrometer momentnøkkel, størrelse 3/4 tomme, 48-1/2 tomme lengde | CF2DWB 55JC0148 1 / 2 "120 til 600 fot-lb3 779 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55JA93 fast mikrometer momentnøkkel, størrelse 3/4 tommer, 35 11/16 tommer lengde
3 364 NOK / enhet