Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 55JA97 mikrometer momentnøkkel, 3/8 tommer størrelse, 17-1/16 tommer lengde, 10 til 80 ft-lb | CE9VWC

WESTWARD 55JA97 mikrometer momentnøkkel, 3/8 tommer størrelse, 17-1/16 tommer lengde, 10 til 80 ft-lb

På lager
Vare: CE9VWC Modell: 55JA97

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala
Kjørestørrelse3 / 8 "
Handleriflete
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antall sykluser5,000
Antall tannhjul72
Total lengde17 1 / 16 "
Primære skalaøkninger0.5 fot-lb
Primær skala10 til 80 fot-lb
RatchetingJa
RotasjonCW / CCW
Sekundær skala17 til 111.9 Nm
Tether i standIkke tether i stand
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
WESTWARD 55JA95 mikrometer momentnøkkel, 3/8 tomme Størrelse, 17-1/16 tomme Lengde, 20 til 100 ft-lb | CE9VWB 55JA9517 1 / 16 "0.5 fot-lb20 til 100 fot-lb1 258 NOK
WESTWARD 55JA92 mikrometer momentnøkkel, 11-1/2 tomme lengde, fast, 40 til 200 tommer Lbs | CE9VWD 55JA9211 1 / 2 "1 tommer lbs.40 til 200 "lbs. Lbs.1 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55JA97 mikrometer momentnøkkel, 3/8 tommer størrelse, 17-1/16 tommer lengde, 10 til 80 ft-lb
1 354 NOK / enhet