Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 55JA94 fast mikrometer momentnøkkel, 1/4 tomme størrelse, 9 5/8 tomme lengde | CF2DWD

WESTWARD 55JA94 fast mikrometer momentnøkkel, 1/4 tommer størrelse, 9 5/8 tommer lengde

På lager
Vare: CF2DWD Modell: 55JA94

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrometer momentnøkkel
Nøyaktighet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 til 100% av full skala
Kjørestørrelse1 / 4 "
Handleriflete
hode~~POS=TRUNCFikset
MaterialeAlloy Steel
Min. Arc Swing5 grader
Min. Antall sykluser5,000
Antall tannhjul72
Total lengde9 5 / 8 "
Primære skalaøkninger0.5 tommer lbs.
Primær skala10 til 60 tommer lbs.
RatchetingJa
RotasjonCW / CCW
Sekundær skala1.4 til 6.5 Nm
Tether i standIkke tether i stand
Visuelle / hørbare indikatorerHørbart klikk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePrimære skalaøkningerPrimær skalaPris
WESTWARD 55JA91 fast mikrometer momentnøkkel, 1/4 tomme størrelse, 11-1/2 tomme lengde | CF2DWE 55JA9111 1 / 2 "1 tommer lbs.40 til 200 "lbs. Lbs.1 379 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 55JA94 fast mikrometer momentnøkkel, 1/4 tommer størrelse, 9 5/8 tommer lengde
1 185 NOK / enhet