BUSSMANN Klasse T sikringer

Hurtigvirkende sikringer med høy strømbegrensning med 200 kA maksimal avbruddsverdi. Har en kompakt design for enkel installasjon i elektriske varmekretser, belastningssentraler og målere

filtre

BUSSMANN -

JJN-serie klasse T-sikringer

StilModellKroppsstilKarakterDiameterPris (eks. mva)
AJJN-60LCartridge60A0.563 "438NOK
BJJN-60VCartridge60A0.563 "621NOK
CJJN-30LPatron sikringer30A0.406 "496NOK
DJJN-40LSPatron sikringer40A0.563 "452NOK
AJJN-40LPatron sikringer40A0.563 "466NOK
AJJN-35LPatron sikringer35A0.563 "483NOK
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
ALPT-3535865NOK
ALPT-4040865NOK
ALPT-5050865NOK
ALPT-6060865NOK
BUSSMANN -

JJN Limitron hurtigvirkende sikringer, klasse T, 300 VAC

StilModellSpeedampsKroppsstilSpenningsverdierKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris (eks. mva)
AJJN-2-2APatron sikringer300 VAC-0.410 "1A200,000AIC @ 300 VAC236NOK
AJJN-1-1APatron sikringer300 VAC-0.410 "1A200,000AIC @ 300 VAC217NOK
BJJN-80Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT3 / 4 "80200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC736NOK
BJJN-200Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "200200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC998NOK
CJJN-20Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "20200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC486NOK
BJJN-250Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"250200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 288NOK
DJJN-700Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 170VDCT1.75 "700200kA ved 300VAC, 100kA ved 170VDC9 186NOK
CJJN-30Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "30200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC499NOK
BJJN-400Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"400200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 956NOK
BJJN-125Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "125200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 086NOK
BJJN-500Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1.25 "500200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 697NOK
BJJN-600Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1.25 "600200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 692NOK
CJJN-3Raskt skuespill-Sylindriske300 VACT13 / 32 "3200kA ved 300 VAC413NOK
CJJN-10Raskt skuespill-Sylindriske300 VACT13 / 32 "10200kA ved 300 VAC499NOK
CJJN-15Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT13 / 32 "15200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC468NOK
EJJN-35Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "35200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC450NOK
BJJN-150Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT7 / 8 "150200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC946NOK
DJJN-225Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"225200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 035NOK
DJJN-450Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1.25 "450200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 686NOK
EJJN-45Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "45200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC451NOK
EJJN-40Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "40200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC430NOK
EJJN-60Raskt skuespill-Sylindriske300VAC / 160VDCT9 / 16 "60200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC473NOK
BJJN-90Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT3 / 4 "90200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC619NOK
BJJN-300Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"300200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC2 360NOK
BJJN-350Raskt skuespill-Bolt-på300VAC / 160VDCT1"350200kA ved 300VAC, 20kA ved 160VDC1 859NOK
BUSSMANN -

JJS Limitron hurtigvirkende sikringer, klasse T, 600 VAC

StilModellSpeedKroppsstilKlasseKarakterDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
AJJS-450Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "450200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "6 228NOK
BJJS-25Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "25200kA ved 600 VAC1.5 "419NOK
CJJS-150Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "150200kA ved 600 VAC3.25 "1 268NOK
CJJS-125Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "125200kA ved 600 VAC3.25 "1 365NOK
CJJS-110Raskt skuespillBolt-påT-7 / 8 "110200kA ved 600 VAC3.25 "1 266NOK
CJJS-90Raskt skuespillBolt-påT-3 / 4 "90200kA ved 600 VAC2 61 / 64 "1 223NOK
DJJS-40Raskt skuespillSylindriskeT-13 / 16 "40200kA ved 600 VAC1.5 "730NOK
BJJS-6Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "6200kA ved 600 VAC1.5 "447NOK
BJJS-1Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "1200kA ved 600 VAC1.5 "470NOK
AJJS-600Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "600200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "7 010NOK
AJJS-500Raskt skuespillBolt-påT-1.25 "500200kA ved 600 VAC3 1 / 16 "6 737NOK
BJJS-2Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "2200kA ved 600 VAC1.5 "470NOK
CJJS-70Raskt skuespillBolt-påT-3 / 4 "70200kA ved 600 VAC2 61 / 64 "916NOK
BJJS-30Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "30200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
BJJS-20Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "20200kA ved 600 VAC1.5 "485NOK
CJJS-350Raskt skuespillBolt-påT-1"350200kA ved 600 VAC3.625 "3 087NOK
EJJS-50Raskt skuespillSylindriskeT-13 / 16 "50200kA ved 600 VAC1.5 "708NOK
CJJS-80Raskt skuespillBolt-påT-3 / 4 "80200kA ved 600 VAC2 61 / 64 "1 145NOK
AJJS-800Raskt skuespillBolt-påT-1.75 "800200kA ved 600 VAC3.375 "8 060NOK
BJJS-3Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "3200kA ved 600 VAC1.5 "410NOK
BJJS-10Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "10200kA ved 600 VAC1.5 "430NOK
BJJS-15Raskt skuespillSylindriskeT-9 / 16 "15200kA ved 600 VAC1.5 "423NOK
FJJS-35Raskt skuespillSylindriskeT-13 / 16 "35200kA ved 600 VAC1.5 "708NOK
CJJS-300Raskt skuespillBolt-påT-1"300200kA ved 600 VAC3.625 "2 887NOK
CJJS-225Raskt skuespillBolt-påT-1"225200kA ved 600 VAC3.625 "2 731NOK
BUSSMANN -

Klasse T sikring, industriell, hurtig slag, 600VAC, 25A, kassett sikring

ModellSakPris (eks. mva)
JJS-25LSBC9JHV411NOK
BUSSMANN -

Klasse T sikring, industriell, hurtig slag, 600VAC, 1A, kassettklingesikring

ModellSakPris (eks. mva)
JJS-1LSBD2RDZ359NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?