Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JJN-60V industristrømsikring, klasse T, 60A, 300VAC | BD3CQN

BUSSMANN JJN-60V industristrømsikring, klasse T, 60A, 300VAC

På lager
Vare: BD3CQN Modell: JJN-60V
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering300 VAC
KroppsstilCartridge
Karakter60A
Diameter0.563 "
Sikringsstørrelse / gruppeKlasse T
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering20kA
Lengde0.88 "
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)300 VAC
Spenning (DC)160VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

    • JJN-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterDiameterPris
BUSSMANN JJN-30L Klasse T Sikring, Industriell, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 30A, Patronsikring | BC8QBA JJN-30LPatron sikringer30A0.406 "496NOK
BUSSMANN JJN-40L Klasse T Sikring, Industriell, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, Patronsikring | BC8YEG JJN-40LPatron sikringer40A0.563 "466NOK
BUSSMANN JJN-40LS Klasse T Sikring, Industriell, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 40A, Patronsikring | BC9PUX JJN-40LSPatron sikringer40A0.563 "452NOK
BUSSMANN JJN-35L Klasse T Sikring, Industriell, Fast Blow, 300VAC/160VDC, 35A, Patronsikring | BC9WJG JJN-35LPatron sikringer35A0.563 "483NOK
BUSSMANN JJN-60L industristrømsikring, klasse T, 60A, 300VAC, 10 pakke | BD3JLQ JJN-60LCartridge60A0.563 "438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JJN-60V industristrømsikring, klasse T, 60A, 300VAC
621NOK / enhet