Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPT-50 Sikring 50a Klasse T Lpt 600vac/300vdc | AD7ADA 4CX71

BUSSMANN LPT-50 Sikring 50a Klasse T Lpt 600vac/300vdc

På lager
Vare: AD7ADA Modell: LPT-50Kryssreferanse: 4CX71
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
865NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialKeramisk
KroppsstilSylindriske
KlasseT
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Sikringsforsterker50
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600VAC, 10kA ved 300VDC
Lengde1 9 / 16 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier600VAC / 300VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN LPT-35 Sikring 35a Klasse T Lpt 600vac/300vdc | AD7ACY 4CX68 LPT-3535865NOK
BUSSMANN LPT-40 Sikring 40a Klasse T Lpt 600vac/300vdc | AD7ACZ 4CX69 LPT-4040865NOK
BUSSMANN LPT-60 Sikring 60a Klasse T Lpt 600vac/300vdc | AD7ADB 4CX72 LPT-6060865NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPT-50 Sikring 50a Klasse T Lpt 600vac/300vdc
865NOK / enhet