Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5A246 Push On Slange Barb 3/8 Inch Id | AE2YXF

APPROVED VENDOR 5A246 Trykk på slangemottak 3/8 tomme Id

På lager
Vare: AE2YXF Modell: 5A246
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på slangemontering
MonteringsstilRett sving
Slange-ID3 / 8 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
MaterialeMessing
Maks. Arbeids press250 PSI
Trådstørrelse3/8 (F) 45 grader SAE
GjengetypeKvinne SAE
typenTrykk på slangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDSlange inne i Dia.TrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 5A247 Push On Slange Barb 1/4 Inch Id | AE2YXG 5A2471 / 4 "1 / 4 "1/4 (F) 45 grader SAE, 37 grader JIC37NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5A248 Push On Slange Barb 1/2 Inch Id | AE2YXH 5A2481 / 2 "1 / 2 "1/2 (F) 45 grader SAE, 37 grader JIC66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5A246 Trykk på slangemottak 3/8 tomme Id
58NOK / enhet