WHITE-RODGERS Klasse 2 transformatorer

White-Rodgers Klasse 2-transformatorer er en type nedtrappingstransformatorer som er plassert mellom belastningssiden av strømkilden og det tilkoblede utstyret for å levere mindre enn 100VA strømutgang i klimaanleggstermostater, garasjeportåpnere eller sprinklersystemkontroller.

filtre

WHITE-RODGERS -

Klasse 2 transformatorer med automatisk kortslutningsbeskyttelse

StilModellBreddeDybdeVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringUtgangsspenningTemp. StigePris (eks. mva)
A90-T40F32.7 "4"Åpen3.2 "120/208/240 VACFot24 VAC85 grader C232NOK
B90-T40M13"4.25 "vedlagt4.25 "120 VACMultimontering24 VAC85 grader C349NOK
C90-T40M33"4.25 "vedlagt4.25 "120/208/240 VACMultimontering24 VAC85 grader C362NOK
DS84A-4104"3.5 "Åpen5"120 VACTallerken25 VAC150 grader C393NOK
WHITE-RODGERS -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellDybdeHøydeVA-vurderingPris (eks. mva)
A90-T60C33.3 "3.4 "60783NOK
B90-T75C34.5 "3.2 "75891NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?