ROBERTSHAW Klasse 2 transformatorer

Open transformers ideal for use with digital controllers, gas controls, ignition systems, motor actuators & HVAC equipment. Provide thermal fuse protection by breaking the circuit under overload conditions and are available in 40, 48, 50 & 75 VA power ratings

filtre

ROBERTSHAW -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningUtgangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A620-4023.25 "2.75 "120/208/240 VAC2.5/12/24 VAC48 (Kombinert total produksjon av alle tre sekundærene)2.19 "344NOK
B620-5013.25 "4"120/208/240 VAC28 VAC502.44 "343NOK
B620-5024"4"120/208/240 VAC24 VAC503.25 "321NOK
B620-5034"4"120/208/240/408 VAC24 VAC753.25 "366NOK
StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
A620-403120 VAC344NOK
A620-404208 / 240 VAC303NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?