LITTLE GIANT PUMPS Kjemikaliebestandige C-Face pumpehoder

filtre

DAYTON -

Pumpehoder

Dayton-pumpehoder er ideelle for bruk med kontinuerlig drift og overlegen flyt. De er egnet for bruk med klare, ikke-slipende, ikke-brennbare væsker som er kompatible med pumpeutstyr.

StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeInletPris (eks. mva)
A4JMY1110 @ 26 ft19 @ 11 til 6 @ 28 ft21--7 13 / 16 "3 / 4 "5 302NOK
B4JMY2528 @ 22 ft33 @ 12 til 24 @ 28 ft38--7 13 / 16 "3 / 4 "6 933NOK
B4JMY32930 @ 41 ft48 @ 15 til 20 @ 48 ft581837 13 / 16 "1-1 / 4 "7 810NOK
B4JMY44840 @ 40 ft66 @ 20 til 21 @ 50 ft902487 13 / 16 "1-1 / 2 "8 326NOK
B4JMY57050 @ 48 ft97 @ 23 til 16 @ 60 ft11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "8 481NOK
B4JMY68555 @ 50 ft100 @ 26 til 26 @ 60 ft13055247.625 "2"9 796NOK
B4JMY710590 @ 48 ft110 @ 28 til 40 @ 65 ft15085627.625 "2"9 847NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?