A B Avløpsplugg: Nei , Plikt: Kontinuerlig , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 38 , Husmateriale: 304 SS , Impellermateriale: 304 SS , Impeller Type: Stengt , Maks. Case Pressure: 150 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 1 / 8 " , Maks. Væskeviskositet: 31 SSU , Maks. Væsketemperatur: 200 F , Maks. Egenvekt: 1.0 , Portrotasjon: 90 trinn , RPM: 3450 , Skruemateriale: 304 rustfritt stål , Forseglingsapplikasjon: Ikke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter , Forseglingsmateriale: Karbon, Keramikk, Viton , segltype: Mekanisk , Type: Kjemisk overføring, rett , fuktede materialer: Karbon, Keramikk, 304 SS, Viton
Pumpehoder
Dayton-pumpehoder er ideelle for bruk med kontinuerlig drift og overlegen flyt. De er egnet for bruk med klare, ikke-slipende, ikke-brennbare væsker som er kompatible med pumpeutstyr.