Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4JMY1 Pumpehode 1/3 Hk 3/4 x 1/2 Tommer | AD8ERK

DAYTON 4JMY1 Pumpehode 1/3 Hk 3/4 x 1/2 Tommer

På lager
Vare: AD8ERK Modell: 4JMY1
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
5 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpehode
Beste effektivitet GPM @ Head10 @ 26 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head19 @ 11 til 6 @ 28 ft
AvløpspluggNei
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head20
GPM for vann @ 15 ft av Head18
GPM for vann @ 20 ft av Head15
GPM for vann @ 25 ft av Head11
GPM for vann @ 30 ft av Head4
GPM for vann @ 40 ft av Head1
GPM for vann @ 5 ft av Head21
Høyde7 13 / 16 "
Housing Material304 SS
HP påkrevd1/3
Pumpehjulsmateriale304 SS
PumpehjulstypeStengt
Inlet3 / 4 "
Inntakstrykk128 PSI
Lengde3"
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. GPM @ Head21 @ 5 ft
Maks. Hode48 ft
Maks. Væske Temp.200 F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head1 @ 40 ft
Outlet1 / 2 "
Portrotasjon90 trinn
RPM3450
Skruemateriale304 rustfritt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Viton
TetningstypeMekanisk
typenKjemisk overføring, rett
Fuktede materialerKarbon, Keramikk, 304 SS, Viton
Bredde8.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.267
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bruk med rammenummer (56J)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 40 ft av HeadBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHøydeInletPris
DAYTON 4JMY2 Pumpehode 1/2 hk 3/4 x 3/4 tommer | AD8ERL 4JMY2528 @ 22 ft33 @ 12 til 24 @ 28 ft38--7 13 / 16 "3 / 4 "7 061 NOK
DAYTON 4JMY3 Pumpehode 3/4 hk 1 1/4 x 3/4 tommer | AD8ERM 4JMY32930 @ 41 ft48 @ 15 til 20 @ 48 ft581837 13 / 16 "1-1 / 4 "7 953 NOK
DAYTON 4JMY4 pumpehode 1 hk 1 1/2 x 1 1/4 tommer | AD8ERN 4JMY44840 @ 40 ft66 @ 20 til 21 @ 50 ft902487 13 / 16 "1-1 / 2 "8 478 NOK
DAYTON 4JMY5 Pumpehode 1 1/2 hk 1 1/2 x 1 1/4 tommer | AD8ERP 4JMY57050 @ 48 ft97 @ 23 til 16 @ 60 ft11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "8 636 NOK
DAYTON 4JMY6 Pumpehode 2 Hp 2 x 1 1/2 tomme | AD8ERQ 4JMY68555 @ 50 ft100 @ 26 til 26 @ 60 ft13055247.625 "2"9 975 NOK
DAYTON 4JMY7 Pumpehode 3 hk 2 x 1 1/2 tommer | AD8ERR 4JMY710590 @ 48 ft110 @ 28 til 40 @ 65 ft15085627.625 "2"10 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4JMY1 Pumpehode 1/3 Hk 3/4 x 1/2 Tommer
5 302 NOK / enhet