OSG Hardmetallbor

Inkluderer 120 og 140 graders borekroner i hardmetall som egner seg for bruk med både jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Kan holde en skarp skjærekant lengre enn kobolt- eller HSS-bits og er tilgjengelig i forskjellige fløytelengder, totallengder og størrelser

filtre

OSG -

Karbidbor Micrograin

StilModellDrill PointFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A3318540120 Degrees1.37 "74mm5.40mm1 440NOK
BHP245-3748140 Degrees2.4 "103mm9.52mm1 254NOK
BHP245-2189140 Degrees1.73 "82mm5.56mm641NOK
CHP243-3126140 Degrees1.61 "79mm7.94mm888NOK
CHP243-3228140 Degrees1.85 "89mm8.20mm857NOK
CHP243-3780140 Degrees1.85 "89mm9.60mm1 067NOK
CHP243-2130140 Degrees1.1 "66mm5.41mm622NOK
OSG -

Karbid øvelser

StilModellDrill PointFløytelengdeKlasseMaterialeTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A8691000-50mmHigh PerformanceFast karbid106mm-2 322NOK
B3318420120 Degrees1"MikrokornCarbide68mm4.20mm1 566NOK
CHP243-4063140 Degrees2.16 "MikrokornCarbide102mm10.32mm1 281NOK
DHP245-4374140 Degrees3"MikrokornCarbide118mm11.11mm1 667NOK
DHP245-1563140 Degrees1.41 "MikrokornCarbide74mm3.97mm535NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?