Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 8691000 Hardmetallbor, 10.00 mm, Solid Carbide | CD2HWN 405M12

OSG 8691000 Hardmetallbor, 10.00 mm, Solid Carbide

På lager
Vare: CD2HWN Modell: 8691000Kryssreferanse: 405M12
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
2 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3937
Dybde3xD
DimensjonstypeMetric
Borrstørrelse10.00mm
FinishEgiAs
Fløytelengde50mm
KlasseHigh Performance
Liste nummer6500
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde106mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeX Tynning
Shank Dia.10.00mm
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeKlasseMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
OSG 3318420 Hårdmetallbor 4.20mm Micrograin | AG3NMP 33PC42 3318420120 Degrees1"MikrokornCarbide68mm4.20mm1 683 NOK
OSG HP243-4063 Hardmetallbor 10.32mm Micrograin | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Degrees2.16 "MikrokornCarbide102mm10.32mm1 300 NOK
OSG HP245-1563 Hårdmetallbor 3.97mm Micrograin | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 Degrees1.41 "MikrokornCarbide74mm3.97mm582NOK
OSG HP245-4374 Hårdmetallbor 11.11mm Micrograin | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 Degrees3"MikrokornCarbide118mm11.11mm1 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 8691000 Hardmetallbor, 10.00 mm, Solid Carbide
2 322 NOK / enhet