Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3318420 Hårdmetallbor 4.20mm Micrograin | AG3NMP 33PC42

OSG 3318420 Hårdmetallbor 4.20mm Micrograin

På lager
Vare: AG3NMP Modell: 3318420Kryssreferanse: 33PC42
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
1 566 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidbor
DimensjonstypeMetric
Drill Point120 Degrees
Fløytelengde1"
KlasseMikrokorn
MaterialeCarbide
Total lengde68mm
Størrelse4.20mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeKlasseMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
OSG HP243-4063 Hardmetallbor 10.32mm Micrograin | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Degrees2.16 "MikrokornCarbide102mm10.32mm1 281 NOK
OSG HP245-1563 Hårdmetallbor 3.97mm Micrograin | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 Degrees1.41 "MikrokornCarbide74mm3.97mm535NOK
OSG HP245-4374 Hårdmetallbor 11.11mm Micrograin | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 Degrees3"MikrokornCarbide118mm11.11mm1 667 NOK
OSG 8691000 Hardmetallbor, 10.00 mm, Solid Carbide | CD2HWN 405M12 8691000-50mmHigh PerformanceFast karbid106mm-2 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3318420 Hårdmetallbor 4.20mm Micrograin
1 566 NOK / enhet