Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG HP245-4374 Hårdmetallbor 11.11mm Micrograin | AG3NNE 33PC58

OSG HP245-4374 Hårdmetallbor 11.11mm Micrograin

På lager
Vare: AG3NNE Modell: HP245-4374Kryssreferanse: 33PC58
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
1 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidbor
DimensjonstypeMetric
Drill Point140 Degrees
Fløytelengde3"
KlasseMikrokorn
MaterialeCarbide
Total lengde118mm
Størrelse11.11mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellDrill PointFløytelengdeKlasseMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
OSG 3318420 Hårdmetallbor 4.20mm Micrograin | AG3NMP 33PC42 3318420120 Degrees1"MikrokornCarbide68mm4.20mm1 566 NOK
OSG HP243-4063 Hardmetallbor 10.32mm Micrograin | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Degrees2.16 "MikrokornCarbide102mm10.32mm1 281 NOK
OSG HP245-1563 Hårdmetallbor 3.97mm Micrograin | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 Degrees1.41 "MikrokornCarbide74mm3.97mm535NOK
OSG 8691000 Hardmetallbor, 10.00 mm, Solid Carbide | CD2HWN 405M12 8691000-50mmHigh PerformanceFast karbid106mm-2 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG HP245-4374 Hårdmetallbor 11.11mm Micrograin
1 667 NOK / enhet