Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.035.0001 Retaining Ring For Shaft 35Mm Diameter, 50PK | AH7WBJ 38DM81

GRAINGER M36000.035.0001 Holdering for aksel 35 mm diameter, 50PK

På lager
Vare: AH7WBJ Modell: M36000.035.0001Kryssreferanse: 38DM81

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)46.8mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.33.00mm
Passer til sporbredde1.6mm
For aksel Dia.35mm
Gratis ID32.20mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1.5mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)4.32

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.035.0001 Holdering for aksel 35 mm diameter, 50PK
194NOK /pakke