Kabelstøttehåndtak

filtre

PASS AND SEYMOUR -

Flexcor Series Standard Duty, lukket mesh, låsende ballestøttegrep

Pass & Seymour Flexcor-seriens støttehåndtak er ideelle for å gi pålitelig og sikker støtte for kabler i industrielle og kommersielle omgivelser. De har en lukket mesh-design for et sikkert grep, forhindrer skli eller skli. Disse støttehåndtakene har fortinnet bronse-trådvevd konstruksjon, kjent for eksepsjonell korrosjonsbestandighet, lang levetid og pålitelighet.

StilModellKabeldia.
AFC050-LB0.5 til 0.61 "
RFQ
AFC062-LB0.62 til 0.74 "
RFQ
BFC075-LB0.75 til 0.99 "
RFQ
BFC100-LB1 til 1.24 "
RFQ
BFC150-LB1.5 til 1.74 "
RFQ
BFC125-LB1.25 til 1.49 "
RFQ
BFC175-LB1.75 til 1.99 "
RFQ
BFC200-LB2 til 2.49 "
RFQ
BFC250-LB2.5 til 2.99 "
RFQ
BFC300-LB3 til 3.49 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Flexcor Series Standard Duty, splitt blonder, låsende ballestøttegrep

StilModellKabeldia.
AFS050-LB0.5 til 0.61 "
RFQ
AFS062-LB0.62 til 0.74 "
RFQ
BFS100-LB1 til 1.24 "
RFQ
CFS150-LB1.5 til 1.74 "
RFQ
DFS125-LB1.25 til 1.49 "
RFQ
CFS175-LB1.75 til 1.99 "
RFQ
EFS200-LB2 til 2.49 "
RFQ
FFS250-LB2.5 til 2.99 "
RFQ
GFS300-LB3 til 3.49 "
RFQ
GFS350-LB3.5 til 3.99 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Flexcor Series Standard Duty, Split Lace, Double Eye Support Greps

StilModellBallengdeKabeldia.
AFS062-UU4"0.62 til 0.74 "
RFQ
AFS050-UU4"0.5 til 0.61 "
RFQ
BFS150-UU5"1.5 til 1.74 "
RFQ
BFS100-UU5"1 til 1.24 "
RFQ
BFS125-UU5"1.25 til 1.49 "
RFQ
CFS250-UU6"2.5 til 2.99 "
RFQ
CFS200-UU6"2 til 2.49 "
RFQ
CFS175-UU6"1.75 til 1.99 "
RFQ
CFS300-UU8"3 til 3.49 "
RFQ
CFS350-UU8"3.5 til 3.99 "
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Støttegrep Standard Duty, delt stang, 1.500 til 1.740 tommer Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
FR150-UCH4LDT-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Support Grips Service med Bus Drop, 0.300 til 0.430 tommer Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
FC30CH4KYY-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Support Grip, Bus Drop, Single Eye, 0.94 til 1.25 tommer Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
FC94CH4FUH-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Support Grips Service med Bus Drop

ModellSakPris (eks. mva)
GH5CH4KZK-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Støttegrep, enkelt øye, 0.180 til 0.250 tommer Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
FFO18-LBCH4FUJ-
RFQ
PASS AND SEYMOUR -

Support Grip, Bus Drop, Single Eye, 0.4 til 0.56 tommer Dia.

ModellSakPris (eks. mva)
FC40CH4FUF-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?