TY-RAP kabel Clips

Toppinngang / sideinnføring / låsing av kabelklips ideell for bruk med kabelbunter med en diameter på opptil 1/4 tommer. Har en fleksibel sentertang for enkelt å fjerne eller legge til kabler og er montert på et gummibasert skumlim med lukket celle. Kabelbindere og monterbare bindestropper er også tilgjengelige

filtre

TY-RAP -

Kabelklips

StilModellHøydeHoldekapasitetLengdeSlotbreddetypenBreddePris (eks. mva)
AGC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Sideinngang0.75 "171NOK
BGU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Toppinngang0.75 "152NOK
CGL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Låsing0.75 "176NOK
AGC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Sideinngang1"189NOK
BGU500RT0.69 "1 / 2 "1"0.5 "Toppinngang1"188NOK
DGL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Låsing1"228NOK
TY-RAP -

Detekterbar kabelbåndbase

StilModellHøydeLengdeMaterialeSlotbreddeBreddePris (eks. mva)
ATC5344A-PDT0.19 "0.75 "polypropylen0.14 "0.75 "1 958NOK
BTC5342A-NDT0.25 "1.13 "Nylon 6/60.19 "1.13 "2 491NOK
CTC5141-NDT0.33 "0.67 "Nylon 6/60.19 "0.43 "1 125NOK
DTC5347A-NDT0.34 "1.13 "Nylon 6/60.3 "1.13 "2 491NOK
TY-RAP -

Kabelfest monteringsplate

StilModellHøydeLengdeSlotbreddeBreddePris (eks. mva)
AMPNY-1000-9-C0.2 "1.13 "0.205 "1.13 "353NOK
BMPNY-750-9-C0.16 "0.75 "0.16 "0.75 "301NOK
CTC368A0.26 "2"0.812 "2"618NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?