Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP MPNY-1000-9-C Pad monteringsbånd - Pakke med 100 | AA8TXN 1A872

TY-RAP MPNY-1000-9-C Pad-monteringsbånd - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AA8TXN Modell: MPNY-1000-9-CKryssreferanse: 1A872
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
421NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelfest monteringsplate
KlemmetypeFireveis
FARGENaturlig
Høyde0.2 "
Lengde1.13 "
MaterialeNylon 6/6 Naturlig
MonteringsmetodeSyntetisk gummilim
Spaltehøyde0.07 inn.
Slotbredde0.205 "
Temp. Område-140 grader til 185 grader F
typen4-veis
Bredde1.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeSlotbreddeBreddePris
TY-RAP MPNY-750-9-C Pad monteringsbånd - Pakke med 100 | AA8TXM 1A871 MPNY-750-9-C0.16 "0.75 "0.16 "0.75 "321NOK
TY-RAP TC368A Monteringsputer for buntebånd - pakke med 25 | AE2MGA 4YF44 TC368A0.26 "2"0.812 "2"735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP MPNY-1000-9-C Pad-monteringsbånd - pakke med 100 stk
421NOK / enhet