Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZD3 Impact Socket Extension 1/2 Drive 3 L | AD8TBG

WESTWARD 4LZD3 Slagsocket Extension 1/2 Drive 3 L

På lager
Vare: AD8TBG Modell: 4LZD3
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagkontaktforlengelse
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart oksid
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1516
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishTotal lengdePris
WESTWARD 21WL70 Slaguttaksforlenger 3/4 Drive 4 L | AB6LAQ 21 70WLXNUMX3 / 4 "fosfat4"227NOK
WESTWARD 21WL71 Slagforlenger 3/4 Drive 10 L | AB6LAR 21 71WLXNUMX3 / 4 "fosfat10 "552NOK
WESTWARD 21WL72 Forlengelse av stikkontakt 3/4 Drive 7 L | AB6LAT 21 72WLXNUMX3 / 4 "fosfat7"445NOK
WESTWARD 4LYY4 Slaguttaksforlenger 1/2 drev 5 L | AD8RZV 4LYY41 / 2 "Svart oksid5"117NOK
WESTWARD 4LYY5 Slaguttaksforlenger 1/2 drev 7 L | AD8RZW 4LYY51 / 2 "Svart oksid7"129NOK
WESTWARD 4LZA3 Slaguttaksforlenger 3/8 Drive 3 L | AD8TAM 4LZA33 / 8 "Svart oksid3"65NOK
WESTWARD 4LZA4 Impact Socket Extension 3/8 "Drive, 1-3/4" Length | AD8TAN 4LZA43 / 8 "Svart oksid1.75 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZD3 Slagsocket Extension 1/2 Drive 3 L
90NOK / enhet