Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP MPNY-750-9-C Pad monteringsbånd - Pakke med 100 | AA8TXM 1A871

TY-RAP MPNY-750-9-C Pad-monteringsbånd - pakke med 100 stk

På lager
Vare: AA8TXM Modell: MPNY-750-9-CKryssreferanse: 1A871
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelfest monteringsplate
KlemmetypeFireveis
FARGENaturlig
Høyde0.16 "
Lengde0.75 "
MaterialeNylon 6/6 Naturlig
MonteringsmetodeSyntetisk gummilim
Spaltehøyde0.06 inn.
Slotbredde0.16 "
Temp. Område-140 grader til 185 grader F
typen4-veis
Bredde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeSlotbreddeBreddePris
TY-RAP MPNY-1000-9-C Pad monteringsbånd - Pakke med 100 | AA8TXN 1A872 MPNY-1000-9-C0.2 "1.13 "0.205 "1.13 "421NOK
TY-RAP TC368A Monteringsputer for buntebånd - pakke med 25 | AE2MGA 4YF44 TC368A0.26 "2"0.812 "2"735NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP MPNY-750-9-C Pad-monteringsbånd - pakke med 100 stk
321NOK / enhet