Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TY-RAP GU500RT kabelklemme - pakke med 25 | AA8TXV 1A878

TY-RAP GU500RT kabelklemme - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AA8TXV Modell: GU500RTKryssreferanse: 1A878
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelklips
KlemmetypeToppinngang
FARGEGrå
Høyde0.69 "
Holdekapasitet1 / 2 "
Lengde1"
MaterialeGrå PVC
MonteringsmetodeLimstøttet
Spaltehøyde0.50 "
Slotbredde0.5 "
Temp. Område-140 til 185 F
typenToppinngang
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Selvklebende tykkelse (in.) (1/16)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeHoldekapasitetLengdeSlotbreddetypenBreddePris
TY-RAP GC250RT kabelklemme - pakke med 25 | AA8TXP 1A873 GC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Sideinngang0.75 "182NOK
TY-RAP GC500RT kabelklemme - pakke med 25 | AA8TXQ 1A874 GC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Sideinngang1"201NOK
TY-RAP GL250RT kabelklemme - pakke med 25 | AA8TXR 1A875 GL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Låsing0.75 "187NOK
TY-RAP GL500RT kabelklemme - pakke med 25 | AA8TXT 1A876 GL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Låsing1"243NOK
TY-RAP GU250RT kabelklemme - pakke med 25 | AA8TXU 1A877 GU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Toppinngang0.75 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TY-RAP GU500RT kabelklemme - pakke med 25 stk
200NOK / enhet