MONSTER Solid Carbide borbor, konvensjonelt punkt


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Bright , Karakter: C2 sub-mikron solid karbid , Listenummer: 450 , Materiale: Fast karbid , Antall fløyter: 2 , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: Splittpunkt , Skafttype: Rett
StilModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
450-300135
0.0135Metalltråd3 / 16 "1.25 "0.012 "360NOK
A
450-300145
0.0145Metalltråd3 / 16 "1.25 "0.013 "316NOK
A
450-100156
0.0156Brøkdel tommer3 / 16 "1.25 "0.014 "310NOK
A
450-300160
0.0160Metalltråd3 / 16 "1.25 "0.014 "351NOK
A
450-300180
0.0180Metalltråd3 / 16 "1.25 "0.016 "312NOK
A
450-300200
0.0200Metalltråd1 / 4 "1.25 "0.018 "356NOK
A
450-300210
0.0210Metalltråd1 / 4 "1.25 "0.019 "299NOK
A
450-300225
0.0225Metalltråd1 / 4 "1.25 "0.021 "339NOK
A
450-300240
0.0240Metalltråd1 / 4 "1.25 "0.022 "304NOK
A
450-300250
0.0250Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.023 "300NOK
A
450-300260
0.0260Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.024 "235NOK
A
450-300280
0.0280Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.026 "327NOK
A
450-300292
0.0292Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.027 "288NOK
A
450-300310
0.0310Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.029 "260NOK
A
450-100312
0.0312Brøkdel tommer5 / 16 "1.25 "0.029 "218NOK
A
450-300320
0.0320Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.03 "287NOK
A
450-300330
0.0330Metalltråd5 / 16 "1.25 "0.031 "292NOK
A
450-300350
0.0350Metalltråd5 / 8 "1.375 "0.033 "244NOK
A
450-300360
0.0360Metalltråd5 / 8 "1.375 "0.034 "244NOK
A
450-300370
0.0370Metalltråd5 / 8 "1.375 "0.035 "235NOK
A
450-300380
0.0380Metalltråd5 / 8 "1.375 "0.036 "256NOK
A
450-300390
0.0390Metalltråd5 / 8 "1.375 "0.037 "235NOK
A
450-300400
0.0400Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.038 "242NOK
A
450-300410
0.0410Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.039 "218NOK
A
450-300420
0.0420Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.04 "246NOK
A
450-300430
0.0430Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.041 "247NOK
A
450-300465
0.0465Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.045 "190NOK
A
450-100469
0.0469Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.045 "188NOK
A
450-300520
0.0520Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.05 "219NOK
A
450-300550
0.0550Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.053 "219NOK
A
450-300595
0.0595Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.058 "218NOK
A
450-100625
0.0625Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.061 "179NOK
A
450-300635
0.0635Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.062 "183NOK
A
450-300670
0.0670Metalltråd3 / 4 "1.5 "0.065 "185NOK
A
450-300700
0.0700Metalltråd7 / 8 "1.75 "0.068 "192NOK
A
450-300730
0.0730Metalltråd7 / 8 "1.75 "0.071 "222NOK
A
450-300760
0.0760Metalltråd7 / 8 "1.75 "0.074 "220NOK
A
450-100781
0.0781Brøkdel tommer7 / 8 "1.75 "0.076 "178NOK
A
450-300785
0.0785Metalltråd7 / 8 "1.75 "0.077 "185NOK
A
450-300810
0.0810Metalltråd7 / 8 "1.75 "0.079 "185NOK
A
450-300820
0.0820Metalltråd7 / 8 "1.75 "0.08 "189NOK
A
450-300860
0.0860Metalltråd1"2"0.084 "211NOK
A
450-300890
0.0890Metalltråd1"2"0.087 "165NOK
A
450-300935
0.0935Metalltråd1"2"0.092 "187NOK
A
450-100938
0.0938Brøkdel tommer1"2"0.092 "184NOK
A
450-300960
0.0960Metalltråd1"2"0.094 "184NOK
A
450-300980
0.0980Metalltråd1"2"0.096 "213NOK
A
450-300995
0.0995Metalltråd1.25 "2.25 "0.098 "158NOK
A
450-301015
0.1015Metalltråd1.25 "2.25 "0.1 "217NOK
A
450-301040
0.1040Metalltråd1.25 "2.25 "0.102 "186NOK
A
450-301065
0.1065Metalltråd1.25 "2.25 "0.105 "232NOK
A
450-101094
0.1094Brøkdel tommer1.25 "2.25 "0.108 "162NOK
A
450-301100
0.1100Metalltråd1.25 "2.25 "0.108 "206NOK
A
450-301110
0.1110Metalltråd1.25 "2.25 "0.109 "215NOK
A
450-301130
0.1130Metalltråd1.25 "2.25 "0.111 "213NOK
A
450-301160
0.1160Metalltråd1.25 "2.25 "0.114 "211NOK
A
450-301200
0.1200Metalltråd1.25 "2.25 "0.118 "202NOK
A
450-101250
0.1250Brøkdel tommer1.25 "2.25 "0.123 "249NOK
A
450-301285
0.1285Metalltråd1.25 "2.25 "0.127 "249NOK
A
450-301360
0.1360Metalltråd1.375 "2.5 "0.134 "285NOK
A
450-301405
0.1405Metalltråd1.375 "2.5 "0.139 "277NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?