Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONSTER 450-300360 Jobber Drill Bit Carbide Bright # 64 | AH7NYH 36XH13

MONSTER 450-300360 Jobber Drill Bit Carbide Bright #64

På lager
Vare: AH7NYH Modell: 450-300360Kryssreferanse: 36XH13
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.0360
DimensjonstypeMetalltråd
Borrstørrelse#64
FinishBright
Fløytelengde5 / 8 "
KlasseC2 sub-mikron solid karbid
Liste nummer450
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde1.375 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.034 "
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.005
Skipets høyde (cm)1.14
Skipets lengde (cm)1.14
Skipets bredde (cm)8.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
MONSTER 450-100156 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/64 Inch | AH7NMT 36XE88 450-1001560.0156Brøkdel tommer3 / 16 "1.25 "0.014 "310NOK
MONSTER 450-100312 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/32 Inch | AH7NMW 36XE91 450-1003120.0312Brøkdel tommer5 / 16 "1.25 "0.029 "218NOK
MONSTER 450-100469 Jobber Drill Bit Carbide Bright 3/64 Inch | AH7NMZ 36XE94 450-1004690.0469Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.045 "188NOK
MONSTER 450-100625 Jobber Drill Bit Carbide Bright 1/16 Inch | AH7NNC 36XE97 450-1006250.0625Brøkdel tommer3 / 4 "1.5 "0.061 "179NOK
MONSTER 450-100781 Jobber Drill Bit Carbide Bright 5/64 Inch | AH7NNF 36XF01 450-1007810.0781Brøkdel tommer7 / 8 "1.75 "0.076 "178NOK
MONSTER 450-100938 Jobber Drill Bit Carbide Bright 3/32 Inch | AH7NNJ 36XF04 450-1009380.0938Brøkdel tommer1"2"0.092 "184NOK
MONSTER 450-101094 Jobber Drill Bit Carbide Bright 7/64 Inch | AH7NNM 36XF07 450-1010940.1094Brøkdel tommer1.25 "2.25 "0.108 "162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONSTER 450-300360 Jobber Drill Bit Carbide Bright #64
244NOK / enhet